絞り込み
ブランド
  • インフィニオン
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
  • Apacer(19)
  • TRANSCEND(トランセンド)(18)
  • プリンストン(11)
  • NEC(6)
  • アドテック(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • グリーンハウス(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • Panram(パンラム)(3)
  • CFD(シーエフデー)(3)
  • AGI(3)
  • ESSENCORE(エッセンコア)(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • アスウィンメモリ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • NORフラッシュメモリ(128Mビット) インフィニオン

    NORフラッシュメモリ(128Mビット)

    インフィニオン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様8M×16取付SMD/SMTタイプ【タイミング】AsynchronousシリーズS29GL128SインターフェースParallelメモリー128Mビット電流(mA)【アクティブ】60RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)2.7(最大3.6)パッケージ/ケースTSOP-56データバス幅16ビット最小動作温度(℃)-40
  • NORフラッシュメモリ(256Mビット) インフィニオン

    NORフラッシュメモリ(256Mビット)

    インフィニオン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ページアクセス時間が15nsと高速で、ランダムアクセス時間が90nsのフラッシュメモリです。 最大256ワード/512バイトの書き込みバッファを備え、プログラミング時間の短縮が可能で、高密度、高性能、低消費電力を必要とする組み込みアプリケーションに最適です。
    その他【アクセス時間】90ns【ページアクセス】15ns最高温度(℃)【リフロー】+260仕上【リードボール】Matte Tin Platingインターフェースパラレルメモリー256MビットRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作電圧(V)2.7~3.6
メモリ