2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DDR4 SDRAM(1)
HP(日本ヒューレット・パッカード)HPメモリーモジュール V2 DDR4 UDIMM 16GB
RoHS
新世代のDDR4メモリーモジュールは最大2,666MHzの周波数を実現しました。これによりパフォーマンスが大幅に向上し、アプリケーションの動作速度を高速化します。HP V2 DDR4メモリーは幅広いPC環境に適合し、ホームエンターテイメント、オフィスワーク、インターネットカフェ、教育現場などに最適です。主要なマザーボードブランドの互換性テストに合格し様々なプラットフォームで安定した長期間の運用を実現します。1.2Vの定電圧で動作し高効率で低消費電力です。環境保護のためのRoHS規制を満たしながら継続的な高負荷運用での安定性を改善します。
仕様2 Rank 質量(g)16.5 モジュールDDR4-2666(PC4-2666) 288Pin UDIMM 規格DDR4 電圧(V)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133.25×31.25×≦3.9 動作温度(℃)0~85 RoHS指令(10物質対応)対応 エラーチェックNon-ECC 容量(GB)16 レイテンシー19-19-19-43(CL-tRCD-tRP-tRAS) メモリーインターフェイスUDIMM
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DDR5 5600 DIMM ECC REG メモリ
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)