「規格」から絞り込む
DDR3 SDRAM(6)
DDR4 SDRAM(4)
DDR5(8)
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
保証期間6年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
準拠規格EU RoHS指令準拠
保証期間6年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD対応
メモリ規格DDR4-2666
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
消費電力を大幅に削減できる省電力モデル
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
容量2GB
質量(g)7
タイプD3N1600-LX2G相当
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:1.91.5V時:2.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
アズワン品番64-3797-03
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数1枚
機能ECC機能:非対応
ピン数(ピン)204pin
容量(GB)4/枚
メモリ規格SO-DIMM DDR3
メモリーインターフェイスSO-DIMM
1個
¥1,498
税込¥1,648
18日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応
外寸(mm)幅69.60×高さ30.00
電源電圧(V)1.1
メモリー使用:DDR5-5600
ピン数(ピン)262
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)
グリーン購入法適合
メモリーモジュール規格PC5-5600
CASレイテンシーCL:46
SPD対応
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
バッファ仕様×
容量(GB)メモリモジュール:16
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
bit構成2048M×64bit
メモリーインターフェイスSODIMM
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷から翌々日出荷
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
バッファ仕様×
容量(GB)メモリモジュール:8
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
bit構成1024M×64bit
メモリーインターフェイスSODIMM
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
16GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)16
メモリーインターフェイスSODIMM
規格DDR5
種別メモリ
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
64GB Kit(2x32GB)DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)64
メモリーインターフェイスSODIMM
規格DDR5
種別メモリ
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
32GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)32
メモリーインターフェイスSODIMM
規格DDR5
種別メモリ
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
32GB Kit(2x16GB)DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)32
メモリーインターフェイスSODIMM
規格DDR5
種別メモリ
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷から9日以内出荷
8GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)8
メモリーインターフェイスSODIMM
規格DDR5
種別メモリ
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
16GB Kit(2x8GB)DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)16
メモリーインターフェイスSODIMM
規格DDR5
種別メモリ
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書
質量(g)12
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)260ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
規格DDR3 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。