70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量」から絞り込む
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
1本
55,980 税込61,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 260PIN SODIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMノート用 DDR4-3200
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
仕様●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC 電圧1.2V 保証期間無期限保証 各種認証CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS 動作周波数(MHz)2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz CASレイテンシーCL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 260PIN SODIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 288PIN UDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

プリンストン8GB DDR4-3200 288PIN UDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 8GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-3200 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-3200 CASレイテンシーCL22 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したサーバ用メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Registered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
16,980 税込18,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 8GB DDR4 3200MHz UDIMM メモリ 2
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

DRAMモジュール新世代商品。1.2 V電圧メモリーモジュール。永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s) 互換性Intel:Z390、Z490、Z590 AMD:B550/X570 周波数(MHz)3200 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 レイテンシーCL22 耐テスト電圧(V)1.2
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:288pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ。10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載。カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ。傑出したマルチタスク機能。安心の永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s) 互換性Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570 周波数(MHz)32000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 レイテンシーCL22 耐テスト電圧(V)1.2
1個
9,198 税込10,118
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Crucial Pro 16GB DDR4-3200 UDIMM CL22(16Gbit)。
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

Crucial Pro 32GB DDR4-3200 UDIMM CL22(16Gbit)。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200) メモリーインターフェイスDIMM
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モジュールタイプ U-DIMM/フォームファクタ 標準 1.23インチ高/メモリタイプ DDR4/規格 JEDEC/インターフェイス 288 ピン/速度 3200MHz/CASレイテンシ CL 22-22-22/電源 VDD および VDDQ = 1.2V±0.06V/DRAM 動作電源 VPP= 2.5V (+0.25V / -0.125V)/DRAM 仕様 DDR4 STD 1.2V/動作温度 0℃~85℃/保証 永久保証 。次世代プラットフォームのための高度な規格に対応・JEDEC 規格に準拠・RoHS 準拠
規格DDR4-3200(PC4-25600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスU-DIMM
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

16GB Kit(8GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ 容量16GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)288 容量(GB)16(8GB x 2) メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
9,398 税込10,338
欠品中

DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)288 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)288 容量(GB)16(8×2枚組)
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)288 容量(GB)64(32×2枚組)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

国内製造の日本製。JEDEC準拠製品。信頼メジャーブランドDRAM搭載。5年保証。RoHS指令準拠。高信頼のメモリーモジュール。
仕様●レジストインク:黒色●バッファー:Unbuffered●DRAM構成:8Gbit(1024M×8bit)×18pcs●RANK:2(DualRank)●鉛フリー●ハロゲンフリー 外形寸法(mm)幅:133.35×高さ:31.25 規格DDR4-3200/PC4-25600 288-pin DIMM RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 レイテンシーCL-tRCD-tRP-tRAS:22-22-22-52 動作電圧(V)1.2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)260 容量(GB)64(32×2枚組)
1セット(2枚組)
36,980 税込40,678
8日以内出荷

DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)260 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz ピン数(ピン)260 容量(GB)16(8×2枚組)
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 16GB DDR4メモリ(3200MHz)
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)16 メモリーインターフェイスSODIMM
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V 規格DDR4 対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP 周波数DDR4-3200 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0~85 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSO-DIMM カテゴリーRAMmodule
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4 対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Unbuffered DIMM DDR4-3200
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1x Registered DIMM Dual Rank(2R)DDR4-3200 ECC付き
1式
189,800 税込208,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング