「容量」から絞り込む
8GB(2)
高品質のチップを搭載したトランセンドのDDR4 SO-DIMMは厳格な試験によりノートPCとの互換性を確認しています。
わずか1.2Vの電圧で動作するので、発熱が少なく、省電力なソリューションです。
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
電圧(V)1.2
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
種別ランク:2R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.18 インチ
規格DDR3L-1600
電圧(V)1.35
ピン数(ピン)240
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。