メモリ :「ddr4」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量」から絞り込む
8GB(5)
16GB(5)
32GB(3)
64GB(1)
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 288PIN UDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 260PIN SODIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR4-3200 260PIN SODIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

プリンストン8GB DDR4-3200 288PIN UDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 8GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-3200 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-3200 CASレイテンシーCL22 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200) メモリーインターフェイスDIMM
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷