「容量」から絞り込む
4GB(3)
8GB(16)
16GB
24GB(3)
32GB(60)
48GB(7)
64GB(38)
96GB(3)
128GB(9)
256GB(2)
容量をもっと見る
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)262
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスUDIMM
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応
規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM
外寸(mm)幅133.35×高さ31.25
電源電圧(V)1.1
メモリー使用:DDR5-5600
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
エラーチェック訂正:非対応
グリーン購入法適合
CASレイテンシーCL:46
SPD対応
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30
定格電源電圧1V
保証期間無期限保証
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応
外寸(mm)幅69.60×高さ30.00
電源電圧(V)1.1
メモリー使用:DDR5-5600
ピン数(ピン)262
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)
グリーン購入法適合
メモリーモジュール規格PC5-5600
CASレイテンシーCL:46
SPD対応
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール デスクトップPC用。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-4800
メモリーインターフェイスUDIMM
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスUDIMM
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスUDIMM
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 16GB デスクトップPC用。
容量(GB)16
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス。基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ。限界を突破 マルチタスクの強化。構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上。使用電圧を削減 エネルギー効率の改善
規格DDR5
周波数(MHz)6400
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メモリーモジュール規格PC5-44800
レイテンシーCL52
耐テスト電圧(V)1.1
【種別】UDIMM【規格/速度】DDR5-4800【電圧】1.1v【保証】永久保証
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:288pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
バッファ仕様×
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
メモリーインターフェイスU-DIMM
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5
ピン数(ピン)288
メモリーインターフェイスRDIMM
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5
メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
バッファ仕様×
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ
規格DDR5
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ
規格DDR5
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ
規格DDR5
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-4800MHz
ピン数(ピン)262
DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit) Kit。
種別メモリ
規格DDR5
保証期間制限付無期限保証
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスSODIMM
PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠
規格PC4-2666 288Pin UDIMM
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
対応SPD
定格電源電圧1.2V
メモリーDDR4-2666
バッファ仕様非対応(Unbuffered)
エラーチェック非対応(non-ECC)
CASレイテンシーCL119
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。