「容量」から絞り込む
4GB(3)
8GB(14)
16GB(31)
24GB(3)
32GB
48GB(7)
64GB(38)
96GB(3)
128GB(9)
256GB(2)
容量をもっと見る
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)262
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスUDIMM
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応
規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM
外寸(mm)幅133.35×高さ31.25
電源電圧(V)1.1
メモリー使用:DDR5-5600
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
エラーチェック訂正:非対応
グリーン購入法適合
CASレイテンシーCL:46
SPD対応
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30
定格電源電圧1V
保証期間無期限保証
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスUDIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスUDIMM ECC
4800MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第12世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman
寸法(mm)133.4×31.3
規格DDR5-5600
電圧(V)1.1
保証期間永久保証
ピン数(ピン)262
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC5-5600
メモリーインターフェイスSODIMM
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応
外寸(mm)幅69.60×高さ30.00
電源電圧(V)1.1
メモリー使用:DDR5-5600
ピン数(ピン)262
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)
グリーン購入法適合
メモリーモジュール規格PC5-5600
CASレイテンシーCL:46
SPD対応
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール デスクトップPC用。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-4800
メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスRDIMM
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)262
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスSODIMM ECC
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスUDIMM
5600MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第13世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●フォームファクター:SODIMM●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman
寸法(mm)69.6×30.0
規格DDR5
電圧(V)1.1
保証期間永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSODIMM
規格はDDR5-5600、スピードはPC5-44800、サイズはUDIMM、応答速度はCL 46-45-45、電圧は1.1Vで、永久保証が付いています。
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスRDIMM
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)262
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスSODIMM ECC
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスUDIMM
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 32GB デスクトップPC用。
容量(GB)32
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス。基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ。限界を突破 マルチタスクの強化。構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上。使用電圧を削減 エネルギー効率の改善
規格DDR5
周波数(MHz)6400
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC5-44800
レイテンシーCL52
耐テスト電圧(V)1.1
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5
メモリーインターフェイスUDIMM
【種別】UDIMM【規格/速度】DDR5-4800【電圧】1.1v【保証】永久保証
RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光。効果ソフトウェアをサポート。メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールでメーカーの専門技術サポート担当者にお問い合わせください。
仕様【データ転送帯域幅】48000(MB/s)
規格DDR5
互換性Intel:700Series
周波数(MHz)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
レイテンシーCL38
耐テスト電圧(V)1.25
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5
ピン数(ピン)288
メモリーインターフェイスRDIMM
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5
メモリーインターフェイスUDIMM
RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光。効果ソフトウェアをサポート。メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールでメーカーの専門技術サポート担当者にお問い合わせください。
仕様【データ転送帯域幅】44800(MB/s)
規格DDR5
互換性Intel:700Series
周波数(MHz)5600
RoHS指令(10物質対応)対応
レイテンシーCL36
耐テスト電圧(V)1.2
Crucial Pro OC 32GB DDR5 UDIMM CL40 White。
容量(GB)32GB
DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version
仕様T0 version
タイプファミリー:RAM
規格DDR5
対応機種TS-h1277AXU-RP, TS-h1677AXU-RP, TS-h3077AFU
メモリーバス(MHz)速度:4800
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスUDIMM
Crucial Pro 32GB DDR5-5600 UDIMM CL46(16Gbit)。
規格DDR5-5600
容量(GB)32
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1
2
次へ
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。