テレビ台・ローボード :「スキマー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ裏ケーブルボックス スマート 山崎実業 動画あり
テレビ裏スペースに、ケーブルタップをほこりから守りながら、スマートに収納。 ボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防にもなります。蓋を片手で簡単に開閉できるので、ケーブルタップやケーブルの 出し入れ・お手入れ・電源スイッチのON/OFFが簡単にできます。熱に強く燃えにくい難燃グレード「UL94 V-0」素材を使用しています。デスクやテレビボードの上に置いてもスマートに収納できます。蓋の上で携帯電話などのデジタル機器も充電しやすいです。シンプルなデザインで、インテリア性を損ねることなく、散らかりがちなケーブルやケーブルタップ、充電器類を美しく収納できます。
質量(g)約980 耐荷重(kg)本体:約1.5、蓋:約0.25 付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ×1 スキマ用ワッシャー×2 スキマ用クッション×2 材質本体・蓋:PC-ABS、「UL94、V-0」グレード、緩衝材:シリコーン 対応取付可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ、7個口タップまで収納可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15.5×14.5 内寸(cm)約W39×D14.5×H13.5
1個
4,000 税込4,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)