絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
軸数
  • 4軸(7)
ボタン数
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 15(1)
  • 24(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ゲーミング用品 :「ELECOM」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸数から絞り込む
4軸(7)
指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入エレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。 指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。 フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。
タイプフィンガーキャップセット内容フリーサイズ6枚セットボタン仕様指に装着グレー材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタン
銀繊維ゲーミングフィンガーキャップ エレコム銀繊維ゲーミングフィンガーキャップエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
仕様【クリック音】静音付属品マニュアル材質導電性銀繊維シルバータイプフィンガーキャップ質量(g/枚)0.3適合モニターサイズ-ボタン仕様指に装着
ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量エレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、ストレート配置(PS系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 ※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! ※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】ストレート(PS系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし
ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量エレコム
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、クロス配置(Xbox系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 ※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! ※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし
ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したストレート配置(PS系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のストレート配置(PS系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 ※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 ※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! ※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】ストレート(PS系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】なし、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】なし、【スティック感度切り替え機能】あり(3段階)セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約245※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時保証期間1年間振動あり(モーター×2個)動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】なし、【メカニカルトリガーボタン】4ボタン
PC コントローラー 有線 ゲームパッド XInput/DirectInput ホールエフェクトスティック・トリガー エレコムPC コントローラー 有線 ゲームパッド XInput/DirectInput ホールエフェクトスティック・トリガーエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
XInput/DirectInputの両方に対応した、多機能で高耐久な万能ゲームパッドです。スティックとトリガーにホールエフェクト技術を採用することで、高い耐久と優れた操作性を実現しています。さらに、背面ボタンの搭載により、複雑で高度な操作もスムーズに行えます。クロススティック配置(Xbox系)の有線振動対応ゲームパッドです。
用途ホールエフェクトスティック、ホールエフェクトトリガー、背面ボタンを備えた、クロススティック配置(Xbox系)の有線振動対応ゲームパッドです。 スティックにホールエフェクトセンサーを採用することで、物理的な接点を使わずに入力を検知でき、従来の可変抵抗方式よりも耐久性と精度が向上しています。 トリガーボタンにホールエフェクトセンサーを採用することで、高い耐久性と感度を実現しています。トリガーはアナログ入力に対応しているため、レーシングゲームなどでアクセルやブレーキといった繊細な操作が可能です。 押し込み具合を3段階で切り替えできるトリガーストップ機構を採用したトリガーボタン。レーシングゲームでは深いストローク、アクションゲームでは浅いストロークで連打など、ゲームジャンルに応じて最適な操作感を選べます。 ジャンプしながら視点を移動するなど、難しいアクションも快適に行える2つの背面ボタンを搭載しています。 背面ボタンには、START/BACK/GUIDE以外のボタンの機能割り当てが可能です。また、同時押しにも対応しています。 メインボタンには、高い耐久性と変わりにくい使用感を備えたメカニカルスイッチを採用しました。 ゲームの周回作業に便利な連射機能やマクロ機能を搭載しています。これらの設定は専用ソフト不要で行えます。 ※マクロ機能は背面ボタンにのみ設定可能です。 XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。2つの入力規格は、ボタンひとつで切り替えられます。 ※振動機能はXInputのみ対応しています。 左スティックが操作しやすい、クロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ ケーブル長さは約2mです。 Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 ※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本(ホールエフェクト)●アナログスティック設定機能(感度/範囲):なし●アナログトリガーボタン:あり(トリガーストップ ※3段階)●ゲームパッドアシスタント:非対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:クロス(Xbox系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:あり ※背面ボタンのみ●メカニカルトリガーボタン:なし●振動機能:あり●入力規格:XInput/DirectInput●認識最大ボタン数(DirectInput):13ボタン ※背面ボタン除く●認識最大ボタン数(Xinput):11ボタン ※背面ボタン除く●方向パッド(POV):あり●連射機能:ありセット内容ゲームパッド本体×1ブラック外形寸法(mm)幅約155×奥行約103×高さ約64 ※ケーブル除く電源USBバスパワーケーブル長(m)2本体質量(g)約257 ※ケーブル含む対応OS(Windows)Windows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン保証期間1年間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数15ボタン ※背面ボタン含む
Wiiゲームパッドコンバータ 1ポート エレコムWiiゲームパッドコンバータ 1ポートエレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Wiiコントローラがパソコンで使える!1台のWiiコントローラを接続するだけでパソコンで使用できるゲームパッドコンバータ。
ボタン数10ボタン対応ケーブル長(m)1軸数4軸対応ホワイト仕様【連射機能】対応(ボタンごとに設定可能)、【アナログスティック】2本対応その他対応コントローラー:クラシックコントローラ(RVL-005)、クラシックコントローラ PRO(RVL-005(-02))付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約32対応OSWindows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×26.0×17.0※ケーブルを除く対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】対応電源電圧(V)5消費電流(mA)最大500インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワー
ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 ※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 ※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! ※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】なし、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】なし、【スティック感度切り替え機能】あり(3段階)セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約245※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時保証期間1年間振動あり(モーター×2個)動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】なし、【メカニカルトリガーボタン】4ボタン
スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコムスマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スマートフォン用ゲームの長時間プレイを快適にするフィンガーレスト2個セット品です。スマートフォンの左右に取り付け、フィンガーレストを指の上に乗せるだけで、スマートフォンの重量を無理なく受けとめられます。
付属品取扱説明書セット内容フィンガーレスト2個材質PC、ABS、EVA、シリコン、スチールタイプフィンガーレスト対応【ケース】対応(最大11.5mm)、【電源ケーブル】○、【有線イヤホン】○質量(g/枚)約6適合厚さ(mm)6~11.5
マクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッド エレコムマクロ機能搭載”DUX”MMO有線ゲームパッドエレコム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
長時間のハードプレイもしっかりサポートする耐久仕様。ハードウェアマクロ機能、ハードウェアマッピング対応の24ボタン搭載”DUX”MMOゲームパッド。
ボタン数24ボタンケーブル長(m)1.8軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)仕様【連射機能】あり(任意の連射速度に設定可能)、【アナログスティック】2本(アルプス電気社製)、【マクロ機能】あり、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】あり(ソフトで設定)付属品ユーザーズマニュアル×1部ブラック質量(g)約229(ケーブルを含む)対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USBタイプAオス対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.6×105.1×58.0※ケーブルを除く電源電圧(V)【本体】5インターフェースUSB保証期間6カ月間振動あり(モーター×2)動作モードアナログモード電源供給方式【本体】USBバスパワー
ゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ エレコムゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズエレコム
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
フィット感・耐久性・応答性と通気性に優れた極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップ(フリーサイズ)です。折り返し加工により、締め付け具合を向上させ、フィンガーキャップの緩みによるズレを軽減し、裁ち端のほつれを防ぎ、耐久性を向上させています。
付属品取扱説明書セット内容フリーサイズ4枚セット材質導電性銀繊維シルバータイプフィンガーキャップ(フィット)ボタン仕様指に装着
ゲーミング用品