絞り込み
ブランド
  • Brook
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(24)
  • GAMESIR(13)
  • エレコム(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • PB Tails(10)
  • BIGBIG WON(7)
  • ロジクール(5)
  • GRAPHT(グラフト)(4)
  • サンワサプライ(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • ルートアール(2)
  • FLYDIGI(2)
  • マックスゲームズ(2)
  • JunkFood(2)
  • オーム電機(1)
  • ソースネクスト(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(1)
  • CORSAIR(1)
  • バンガードシステムズ(1)
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸数から絞り込む
レバーレスコントローラー BrookレバーレスコントローラーBrook
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
自分好みにカスタマイズできるレバーレスのアーケードコントローラーです。 PlayStation・Xbox・Switch・PCなど幅広いプラットフォームに対応しています。 ボタンはホットスワップに対応しているので、メンテナンスやカスタマイズが簡単です。 スイッチにはリニアの白軸を採用しており、短ストローク・高精度操作で瞬間の勝負を制します。 強化されたマグネット式保護カバー&2段階の角度調整で耐久性と快適さを両立しました。 RGBライトエフェクト対応でコントローラーに独自の個性を加えます。 SOCD対応・国際大会規格準拠で4つのモードを簡単に切り替え、勝利のカギを握る操作性を実現します。 TOUCHPADエミュレーション・TURBOなど多数の機能を搭載しました。
仕様ボタン押下圧:45±10gfストローク(mm)ボタン:2.8±0.25長さ(mm)バネ:15.5寸法(mm)スイッチ作動点:1.2±0.3質量(g)835スイッチリニア(白軸)ケーブル長(m)2対応OSWindows 10以降接続方法有線(USB Type-A)材質(ケーブル)編み込みケーブルサイズ(mm)303×130×25コンソールPS5、PS4、Xbox series X/S、Xbox One X/S、Switch、Windows PC
ゲーミング用品