絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(24)
  • GAMESIR(13)
  • エレコム(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • PB Tails(10)
  • BIGBIG WON(7)
  • GRAPHT(グラフト)(4)
  • サンワサプライ(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • ルートアール(2)
  • FLYDIGI(2)
  • マックスゲームズ(2)
  • JunkFood(2)
  • オーム電機(1)
  • ソースネクスト(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(1)
  • CORSAIR(1)
  • バンガードシステムズ(1)
  • 色ブラック(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸数から絞り込む
F310 ゲームパッド ロジクールF310 ゲームパッドロジクール
2,798税込3,078
1個
欠品中
快適性・操作性に優れた有線タイプのPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
ケーブル長(m)1.8仕様入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)約210タイプゲームパッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×122×66インターフェースUSB保証期間3年間無償保証互換性Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)アズワン品番64-3939-53RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様1軸十字キー、4スイッチ
F710 ワイヤレス ゲームパッド ロジクールF710 ワイヤレス ゲームパッドロジクール
5,398税込5,938
1個
当日出荷
コードレスで快適操作できるデュアルバイブレーションモーター搭載のワイヤレスPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
ケーブル長(m)1.8タイプゲームパッド対応機種Windows(R) 8、Windows 7またはWindows Vista(R)RoHS指令(10物質対応)対応
G923 Racing Wheel & Pedal ロジクールG923 Racing Wheel & Pedalロジクール
59,980税込65,978
1個
当日出荷
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)ブラックホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
プロ マルチ計器液晶パネル シミュレーション コントローラー ロジクールプロ マルチ計器液晶パネル シミュレーション コントローラーロジクール
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
約8.8cmのLCD画面はソフトウェア イベントに反応し、シミュレーション フライトや航空機の情報にリアルタイムでアクセスできます。様々なコントロールと統合して、フライトデッキを完全にしましょう。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.4×2.6×9.4コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし適合システムWindows(R) 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
ドライビングフォース シフター ロジクールドライビングフォース シフターロジクール
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
確実で素早いシフティングができるLPRC-15000用6速シフトレバー、アルミやレザーなど素材にもこだわった高い耐久性、マウントクランプとボルトポイントで安全かつ確実な取り付けが可能
対応機種G29 Driving Force PlayStation(R)4、Xbox OneTM、Windows(R) 8.1、Windows 8またはWindows 7RoHS指令(10物質対応)対応ギア数6速
ゲーミング用品