特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
600(3)
1000(2)
1200(7)
1500(6)
1600(4)
1800(16)
1885(4)
1900(14)
2100(4)
2185(4)
高さ(mm)をもっと見る
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)50
高さ(mm)1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)1
組立時間20~30分
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)シルバー
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。
用途ちょっとした間仕切りや目隠しに
高さ(mm)1785
色ブラック
材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装
天井と床に突っ張るだけで設置できる5段ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。
材質フレーム:スチール、棚板:<ブラウン/ブラック>プリント紙化粧繊維板、<ナチュラル/ホワイト>プリント紙化粧繊維板、<ホワイト/ホワイト>メラミン樹脂化粧繊維板
タイプ組立式
棚板数(枚)5
高さ(cm)187~264
奥行き(cm)24
自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。
用途ちょっとした間仕切りや目隠しに
材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装
高さ(mm)1045
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
材質パネル:ポリカーボネート、【シルバーフレーム】アルミニウム合金(アルマイト加工)、【ブラックフレーム】アルミニウム合金(粉体塗装)
幅(mm)900
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)32
柔らかいスタイル、ライトで圧迫感を与えず集中できます。カラーバリエーション、サイズも豊富でオフィスやお店を簡単にイメージチェンジできます。
材質パネル:MDF、エッジ:ABS樹脂
奥行(mm)24
グリーン購入法適合
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)
脚の種類キャスター
材質スチール/粉体塗装
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各1個)
仕様片面タイプは角度調節可能
幅(mm)423
質量(kg)3.8
高さ(mm)915
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)300
材質(プレート)再生ペット(白・透明)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
工具なしで簡単に連結できます。シンプルで簡単施工。
材質(フレーム)シルバーメタリック
グリーン購入法適合
しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
材質(フレーム)アルミ押出形材
グリーン購入法適合
視界を塞がずに空間を仕切ることができる格子状のフレームパーテーション。ストールなどを吊り下げて店舗什器としてもおすすめ。
用途パーテーション
仕様完成品
付属品田の字フレーム×2
材質金属(スチール)
幅(mm)900
質量(kg)着4.3
色ブラック
高さ(mm)1000
奥行(mm)30
塗装粉体塗装
脚の種類固定脚
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1960
奥行(mm)1510
質量(kg)82.3
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、換気ファンダクト・扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)913×1799
組立時間(目安)40分程度2人以上
仕様電源タップ付(2機)換気ファン付(2機) 天井開口(セミオープン)
取扱説明書(1.33MB)
周囲の光を活用する事でオフィス空間を明るく間仕切りできます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
直線連結時には、本商品と片側脚付き(61-801-50)を組み合わせてご利用ください。
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:スチール/粉体塗装
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
ブラック枠でオフィスや工場にマッチする、書き消しや掲示の出来るパーティションです。書き消しが出来て、マグネットが使えます。スタッキングができてスッキリ収納できます。
用途オフィス、カフェ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
材質表面材:両面ホーローホワイト 枠:アルミ ベース:スチール
表示板面:無地/無地
タイプ両面脚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)947×557×1850
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:919×1650
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)883×1607
質量(kg)18
枠の色ブラック
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。) 安定脚(アジャスター付き)は両端部には必ず、ご使用ください。また直線で複数連結の場合、2台につき1個ご使用いただくことをおすすめします。
材質スチール/粉体塗装
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。) 安定脚(アジャスター付き)は両端部には必ず、ご使用ください。また直線で複数連結の場合、2台につき1個ご使用いただくことをおすすめします。
材質スチール/粉体塗装
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)
脚の種類アジャスター式
材質スチール/粉体塗装
職場の雰囲気が変わるからフルスクリーン。キャスター付きで移動を中心としたレイアウトに最適。
高さ(mm)1615
奥行(mm)420
パネル厚(mm)24
材質パネル:MDF・ベニヤ ハニカムフラッシュ構造、クロス:ポリエステル、エッジ:ABS樹脂
グリーン購入法適合
スクエア基調のシンプルなパーテーションはハイブランドの接客カウンターやハイランクのホテルなどにおすすめ。
材質本体:スチール、透明板:アクリル
幅(mm)840
質量(kg)約2.7
高さ(mm)600
奥行(mm)170
寸法(幅W×高さH)(mm)透明板見寸部分:780×480
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。
幅(mm)サイド700/センター900
質量(kg)30.5
奥行(mm)524
フレーム本体:アルミ押出材
キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
スタンドスチール(樹脂焼付塗装)
材質(表面)ポリエステルクロス
マグネットホワイトボード部はマグネット可
グリーン購入法適合
パネル合板・紙
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。
質量(kg)27
奥行(mm)524
フレーム本体:アルミ押出材
キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
スタンドスチール(樹脂焼付塗装)
表面パネル:両側全面クロス
材質(表面)ポリエステルクロス
グリーン購入法適合
パネル合板・紙
仕様片面タイプは角度調節可能
幅(mm)300
質量(kg)3.3
高さ(mm)830
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)300
材質(プレート)再生ペット(白・透明)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)424
質量(kg)4.2
高さ(mm)915
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)300
材質(プレート)再生ペット(白・透明)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)301
質量(kg)3.5
高さ(mm)830
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)300
材質(プレート)再生ペット(白・透明)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、板面:スチール、焼付塗装、フレーム:PVC、ナイロン吊り金具:スチール、メッキ
幅(mm)1125
質量(kg)33.4
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ホワイトボード(マグネット使用可能)
有効寸法(mm)板面:幅880×高さ1360
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装
幅(mm)1125
質量(kg)28.4
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメント
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
簡単に連結可能なフリージョイントパネルです。専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切ることができます。特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動することができます。
用途ワークスペースの間仕切りに使用することにより作業スペースを区切る時に。
材質/仕上本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、連結パーツ:ポリカーボネート
色粉体塗装(ブラック)
高さ(mm)1800
質量(g)7.6
奥行(mm)22
パネル厚(mm)22
脚の種類固定脚
ほどよい抜け感とサークル型のフレーム形状。オフィスにグリーンを取り入れながら、空間をやわらかく仕切ります。特徴的なフレーム形状で、横並びに配置できます。キャスター付で左右方向への移動が簡単です。
材質グリーン:人工植物(ポリエチレン)、フレーム:Φ19mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ70mmウレタン巻双輪(ブラック)、アジャスター:PE樹脂(ブラック)
幅(mm)1115
質量(kg)9
高さ(mm)1500
奥行(mm)360
脚の種類キャスター
3連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●パネルサイズW×H(mm):900×1800●掲示面:ループクロス
幅(mm)2700
厚さ(mm)22
高さ(mm)1800
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法適合
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
3連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●パネルサイズW×H(mm):900×1200●掲示面:ループクロス
幅(mm)2700
厚さ(mm)22
高さ(mm)1200
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法適合
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
3連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●パネルサイズW×H(mm):1200×1800●掲示面:ループクロス
幅(mm)3600
厚さ(mm)22
高さ(mm)1800
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法適合
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
2連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●パネルサイズW×H(mm):900×1800●掲示面:ループクロス
幅(mm)1800
厚さ(mm)22
高さ(mm)1800
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法適合
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
2連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●パネルサイズW×H(mm):900×1200●掲示面:ループクロス
幅(mm)1800
厚さ(mm)22
高さ(mm)1200
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法適合
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
2連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●パネルサイズW×H(mm):1200×1800●掲示面:ループクロス
幅(mm)2400
厚さ(mm)22
高さ(mm)1800
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法適合
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
キャスター仕様のヴァンテアン!スペースレイアウトが思いのままです。キャスターベースにより移動が楽になりました。掲示案内板、イベント会場でのブース、オフィスのパーティションなどコーディネイトは様々。また、軽量でどなたにも楽に扱えます。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):900×2100●掲示面:ループクロス
幅(mm)900
厚さ(mm)36
高さ(mm)2185
タイプ36型
関連資料組立説明書(0.14MB)
グリーン購入法適合
パネル高さ(mm)2100
脚の種類キャスター
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パーティション』には他にこんなカテゴリがあります
- パネル式パーティション
- ベルト・ロープ式パーティション
- パーティション用アクセサリー
パネル式パーティション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。