3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
600(1)
1600(1)
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。
仕様●色:クリア●間口(mm):900●高さ(mm):600●パネル厚(mm):3●対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。●パネル開口部高さは 3段階に調節可能。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。●本体寸法:W900×D263×H600・650・750mm●本体重量:3.0kg●材質:パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装●パッケージ寸法:W920×D618×H40mm●パッケージ重量:4.5kg●組立:お客様組立●生産国:日本●材質/仕上:パネル アズワン品番67-2321-79
1台
15,980 税込17,578
33日以内出荷

対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。
仕様●パネル厚(mm):3●対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。●パネル開口部高さは 3段階に調節可能。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。●本体寸法:W600×D263×H600・650・750mm●本体重量:2.5kg●材質:パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装●パッケージ寸法:W620×D618×H40mm●パッケージ重量:3.5kg●組立:お客様組立●生産国:日本●材質/仕上:パネル クリア 高さ(mm)600 間口(mm)600 アズワン品番67-2321-78
1台
11,980 税込13,178
33日以内出荷

『パーティション』には他にこんなカテゴリがあります