商品豆知識
「ベルト長さ(m)」から絞り込む
1.2(1)
1.7(7)
1.8(5)
2(36)
3(2)
3.3(4)
3.6(4)
4.5(2)
5
6(4)
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。
仕様壁面取付タイプ
付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ屋内用
ベルト幅(mm)48
取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)黒
屋外でも使える圧倒的な長さのベルトパーテーション。
用途ベルトパーテーション
質量(kg)9.1
ベルト長さ(m)5
寸法(Φ×高さH)(mm)380×926
支柱径(Φmm)60
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
ベルト色レッド
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上へアライン仕上
付属品受金具、取付け用ビス・プラグ
材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン
質量(g)約500
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)5
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
『パーティション』には他にこんなカテゴリがあります
- パネル式パーティション
- ベルト・ロープ式パーティション
- パーティション用アクセサリー
パーティション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。