176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定脚 フラットタイプ カグクロ安定脚 フラットタイプカグクロ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装)質量(kg)0.73タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
パーティションフック自在用 福井金属工芸パーティションフック自在用福井金属工芸(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
パーテーション用フック 樹脂製 モノタロウパーテーション用フック 樹脂製モノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64
安定脚(片面)1個 カグクロ安定脚(片面)1個カグクロ
1,698税込1,868
1個
欠品中
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)質量(kg)0.3シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
パーテーションフック ニトムズパーテーションフックニトムズ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷
耐荷重(kg)10トラスコ品番447-7308材質ABS樹脂、合成ゴム寸法(mm)68×18質量(g)87
パーテーションフック 日学パーテーションフック日学(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)仕様耐荷重15kg(1個あたり)
間仕切りクランプ ホワイト(2個入) ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入)ササガワ(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット(2個)
当日出荷
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げホワイト質量(g)300(1個当たり)寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
H1800用コーナーポール カグクロH1800用コーナーポールカグクロ
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
材質アルミニウム合金(粉体塗装)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×32×32
ローパーテーション用 安定脚 アジャスタータイプ ホワイト カグクロローパーテーション用 安定脚 アジャスタータイプ ホワイトカグクロ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。 よくあるレイアウト例や必要パーツの選び方についてまとめましたので、ご購入の際の参考にしてください。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
台座 サンワサプライ台座サンワサプライ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm付属品付替え用ボルト(M6×35)×2材質材質:アルミニウム、スチールホワイト組立時間20分組立人数1
H1200用エンドカバー カグクロH1200用エンドカバーカグクロ
549税込604
1本
翌日出荷
H1600用エンドカバー カグクロH1600用エンドカバーカグクロ
669税込736
1本
翌日出荷
H1800用エンドカバー カグクロH1800用エンドカバーカグクロ
789税込868
1本
翌日出荷
卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプMagX(マグエックス)
699税込769
1台
当日出荷
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして材質透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3~5mm用(調節タイプ)
間仕切りパネル用クランプ モノタロウ間仕切りパネル用クランプモノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチールホワイト質量(g)296最小寸法(mm)140×50×50クランプ範囲(mm)10~40(天板厚)最大寸法(mm)180×50×50最大取付パネル厚(mm)8mm(樹脂パッド有)、10mm(樹脂パッド無)取扱説明書(0.6MB)
安定脚 アジャスタータイプ カグクロ安定脚 アジャスタータイプカグクロ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)質量(kg)0.3ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
H1600用コーナーポール カグクロH1600用コーナーポールカグクロ
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
H1200用コーナーポール カグクロH1200用コーナーポールカグクロ
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
SPT-0816WB用トレイ サンワサプライSPT-0816WB用トレイサンワサプライ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
SPT-0816WBのホワイトボード部用のトレイです。マーカーやイレーサーを収納できます。 取り付け部がマグネット仕様になっているため、簡単にマグネット対応のホワイトボードに取り付けることができます。
仕様マグネットつき適合SPT-0816WB用材質本体/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、裏面/マグネットシート質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×52×70アズワン品番64-0869-42
簡易パーテーションキット 光モール簡易パーテーションキット光モール(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。付属品タッピングビス8個材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12取扱説明書(0.87MB)
安定脚用キャスター1個 カグクロ安定脚用キャスター1個カグクロ
659税込725
1個
翌日出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
H1400用エンドカバー カグクロH1400用エンドカバーカグクロ
549税込604
1本
翌日出荷
フレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚 TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚TRUSCO
2,798税込3,078
1セットほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質スチール
連結ボード用 パーティションフック 馬印連結ボード用 パーティションフック馬印
449税込494
1個
当日出荷
パーティションフック
仕様30mm用付属品なし
シルクピン 友屋シルクピン友屋(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)本体:Φ0.5×L32質量(g)80
SMP安定脚(アジャスター脚) 弘益SMP安定脚(アジャスター脚)弘益(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質本体:スチール 粉体塗装(シルバー)アジャスター:樹脂成型品使用脚アジャスター脚
H1400用コーナーポール カグクロH1400用コーナーポールカグクロ
2,998税込3,298
1本
欠品中
卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
659税込725
1台
当日出荷
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして材質透明アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3mm用
パーテーションフック 日学パーテーションフック日学
1,398税込1,538
1個
当日出荷
調整幅の間隔により、ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
トラスコ品番159-0807質量(g)45耐荷重(kg)151ヶ当たりの耐荷重(kg)15
ローパーテーション用 PVCエンドカバー カグクロローパーテーション用 PVCエンドカバーカグクロ
839税込923
1本
翌々日出荷
ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。 よくあるレイアウト例や必要パーツの選び方についてまとめましたので、ご購入の際の参考にしてください。
材質PVC質量(kg)0.3ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1764×20×4
パーテーションスタンド用ロープ 日本緑十字社パーテーションスタンド用ロープ日本緑十字社
4,598税込5,058
1本
当日出荷
フック部分がカラピナタイプなので、外れる心配がありません。
寸法(mm)(ロープ径)30Φ・(長さ)1500(金具含む)材質ポリエチレン質量(g)600
SMP連結金具セット(上部用・下部用) 弘益SMP連結金具セット(上部用・下部用)弘益
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:スチール、粉体塗装(シルバー)
台座 サンワサプライ台座サンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2材質材質:アルミニウム、スチールホワイト組立時間20分組立人数1
フレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱TRUSCO
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
材質支柱:アルミ、上下キャップ:ABS
ガイドロープ 専用ロープ CONDOR(山崎産業)ガイドロープ 専用ロープCONDOR(山崎産業)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
用途ガイドポールI-25用のロープ。トラスコ品番207-1181適合機種YG-40C-SA , YG-40C-ID材質/仕上ゴム質量(kg)1ベルト長さ(m)15ベルト色アズワン品番64-5103-51
パーティションフックダブル 馬印パーティションフックダブル馬印(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
パーティションフック
仕様30mm用付属品なし
バーフック(有孔ボード用フック) 馬印バーフック(有孔ボード用フック)馬印(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
有孔ボード用バーフックです。
材質スチール耐荷重(kg)3
パーティション用 フック A-31 林製作所パーティション用 フック A-31林製作所
609税込670
1個
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)0.85シルバー幅(cm)3.8高さ(cm)10.3奥行き(cm)4.5
マルチフックM(有孔ボード用フック) 馬印マルチフックM(有孔ボード用フック)馬印
1,398税込1,538
1本
欠品中
有孔ボード用マルチフックです。
仕様【ピッチ】150mm【D】51mm材質スチール耐荷重(kg)2

パーティション』には他にこんなカテゴリがあります

パーティション用アクセサリー