2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインバードパンツプレス
二重シワを防ぐプレスシートと、セット時のシワやヨレを確認できる2段ロック機構。二つの機能で仕上がりに差をつけます。 携帯電話や財布、カギなど、ポケットの小物をひとまとめに置ける便利な収納スペースが付いています。
寸法(mm)約430×400×900 質量(kg)約6.2 ダークブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 電源コード(m)約1.9
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ツインバードパンツプレス
パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。 パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。 らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。 朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。 忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。 片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。
仕様プレス面の温度目安:約60℃ 付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1 寸法(mm)455×405×900 質量(kg)7.8 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)250 電源コード(m)1.9 温度ヒューズ84℃
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『客室備品・アメニティ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング