PCインナーケース :「固定機器」の検索結果
関連キーワード
「対応インチサイズ」から絞り込む
13型(1)
MacBook本体にジャストフィットする、ハード素材の専用カバーです。 。機器本体専用の設計により、インターフェースに干渉することなく、高いフィット感を実現しています。 。優れた剛性を備えつつ、機器本体の佇まいを損なわない、透明度の高いポリカーボネート素材を採用しています。 。カバー底面には滑り止めがついており、パソコンをしっかり固定します。また、テーブルとの間に空間ができるので、パソコンからの熱を放出しやすくなります。 。MacBook Air 13インチ M3(2024年発売モデル)、MacBook Air 13インチ M2(2022年発売モデル)に取り付けることが可能です。
仕様対応モデル:MacBook Air 13インチ M3(2024年発売モデル)、MacBook Air 13インチ M2(2022年発売モデル)、質量:約210g
材質ポリカーボネート、シリコン
色クリア
対応インチサイズ13
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『PCバッグ/キャリングバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリングバッグ
- PCインナーケース
- ガジェットポーチ
- カジュアルPCバッグ
- ハードPCケース
- PCバッグパック
- バッグ用アクセサリー
PCインナーケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。