「読取方式」から絞り込む
レーザー(1)
光学式(赤色LED)(1)
青色LED(1)
マウスを大きく動かしてもマウスや腕がはみ出ない大型です。
大型なのでいろいろ位置に腕を置いて使用できます。
リストレストは程よい高さと柔らかさのジェルを内蔵しています。
表面は快適な肌触りでスムーズなマウス操作が可能です。
裏面はPU素材でデスクにピタッと貼りつきます。
材質マウスパッド部:表面/ポリエステル・裏面/PU、リストレスト部:表面/ポリエステル・内部/ジェル
色ブラック
適合光学式(赤色LED)、青色LED、レーザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×295×17(マウスパッド)
質量(g)約377
保証期間初期不良のみ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柔軟性と接着力に優れ、曲面にも貼り付け可能。ステッカー感覚で気軽に貼って持ち運びができ、移動先でも優れたマウスの操作環境を再現。跡を残さず繰り返し着脱可能です。極小凹凸加工で、センサーの読み取り感度抜群。マウスを滑らかに移動させる表面コート層。デスクとの段差が気にならない厚さ0.19mm。焼却時に有毒ガスを発生しない環境配慮素材を使用。ノベルティー等の名入れに最適です。
材質表面/PE、オレフィン系シート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×150×0.19
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウムマウスパッド角形でデスクワークを快適に!アルミ製マウスパッド。コンパクトサイズで、どんなデスクにもぴったり。滑らかな操作性でストレスフリー。高級感あるデザインでオフィスにもおすすめ。
用途高級感のあるアルミ製マウスパッド。
材質アルミ
長さL×高さH×幅W(mm)180×220×20
簡単に机に取り付けできるマウステーブルです。
作業スペースの少ない狭い机に便利です。
360度回転するので使用後はデスク下に収納することができます。
丈夫な金属製のクランプでしっかり固定できます。
マウスパッド部は滑りの良いハードタイプです。
セット内容マウステーブル本体、クランプ、組立説明書
材質ABS樹脂、PP、スチール マウスパッド部はPPです。
色ブラック
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部/196×195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×125
クランプ取付幅(mm)10~40
総耐荷重(kg)5
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
低い摩擦係数を示す高潤滑素材であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)にエンボス加工(凸凹)を施すことで、マウスパッドとマウス本体を面ではなく点で支えることに成功、接触面積を大幅に減少させました。中間層として硬質塩ビを採用することにより、マウスパッド表面の感触をよりダイレクトに伝えるパッドインフォメーションが特徴です。自社比較では通常のマウスソールに対し30%の滑走性向上し、特にプレイヤーのフィーリングに大きく影響する初動において圧倒的なスムーズさを誇ります。
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
色ホワイト
机にマウステーブルを取付けて、机上スペースを有効利用できます。
机の上に書類等を広げるため、マウス操作のスペースが取れない時など、大変便利な製品です。
未使用時には、天板裏にしまい込むこともできます。
材質ABS、マウスパッド部:PE(ポリエチレン)
寸法(mm)マウスパッド部:W195
クランプ取付幅(mm)17~40
取扱説明書あり
アルミニウムマウスパッド丸形でデスクワークを快適に!アルミ製マウスパッド。20cmのコンパクトサイズで、どんなデスクにもぴったり。滑らかな操作性でストレスフリー。高級感あるデザインでオフィスにもおすすめ。
用途高級感のあるアルミ製マウスパッド。
材質アルミ
直径(Φmm)200
XLサイズ(800 x 300 x 4mm)の大型ゲーミングマウスパッドです。
キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。
表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。
素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。
4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。
11種類の照明モードを備えており、RGB LEDをゲームや卓上の雰囲気に合わせて多彩な演出を楽しむことができます。
表面は撥水加工により汚れが付き難くくお手入れも簡単です。
メンテナンスし易く快適な操作性能を長期間持続させます。
強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。
その他ライティング:LED
付属品USBケーブル(Type-A to Type C)
質量(g)約590(ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×4
LED色RGB
材質(表面/裏面)クロス素材/裏面ラバー加工
保証期間ご購入後6ヵ月間
接続端子USB Type-C×1(電源用)
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
マットタイプソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工)
発光パターンLED:11パターン(消灯含む)
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
低い摩擦係数のPTFEを使用した低摩擦な素材により、新品同様の滑り感を味わえます。2セット同梱の安心仕様で、消耗の激しい方や重ね貼り派にもばっちり。
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
リアルカーボンだから傷、汚れに強くマウス操作もスムーズ。手元がタフにスポーティにキマるマウスパッド。
材質リアルカーボン・ゴム
厚さ(mm)2
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D)(mm)180×150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
1個
¥3,637
税込¥4,001
7日以内出荷
持ち運びに便利!マウスを収納できるマウスパッド。場所を取らないコンパクトサイズでマウス収納ケースとしても使えます。内ポケット付なので、ワイヤレスマウスのUSBレシーバー等が収納できます。外出先等でPCを使う際に、バッグに入れて持ち運ぶのに便利です。裏面の黒いシートは滑りにくく下にすればマウスパッドとして使用できます。
仕様内ポケット付・軟質塩化ビニール製(透明・縦40×横90mm)、ホック2個
材質表面:軟質再生塩化ビニール製・0.4mm厚、裏面:発泡軟質塩化ビニール製(ブラック)・0.9mm厚
寸法(縦×横)(mm)180×160
グリーン購入法適合
マイクロセルポリマーシートを利用した高機能ノンスリップシートです。高密度で極めて微細且つ均一なセル構造をもち優れた高機能素材を採用しています。強力なグリップ性能と優れた衝撃吸収能力でキーボードの滑り防止と打鍵感を向上します。広く活用できる汎用型なのでアーケードスティックなどのコントローラの衝撃を吸収しプレイフィール重視のプレイヤーにもベストマッチです。エネルギー吸収性にも優れるためキーボードの打鍵感もレベルアップし、上質な打ち心地を提供します。
材質マイクロセルポリマーシート、粘着材
色ブラック
厚さ(mm)2
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。