「読取方式」から絞り込む
マウステーブル(200-MPD023)サンワダイレクト当日出荷
机に取り付けて、天板の外にマウススペースを作ることができるマウステーブルです。
机が狭くマウスの置き場に困ったときなど、スペースを有効活用できます。
360度回転するので、向きの調整や、不使用時にデスク下に収納することができます。
手を机の奥の方へ伸ばすことなく、正しい姿勢でマウスを操作することができます。
天板と当たる部分には滑りにくいゴムパッド付きです。
材質ABS、マウスパッド部:硬質PP寸法(mm)マウスパッド部:W180×D192色ブラッククランプ取付幅(mm)17~40取扱説明書日本語取扱説明書あり
マウステーブル(200-MPD021)サンワダイレクト(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。
マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。
肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。
右利きでも左利きでもご利用頂けます。
寸法(mm)マウスパッド部:W195材質ABS、マウスパッド部:硬質PPクランプ取付幅(mm)17~40取扱説明書あり
『マウスパッド/リストレスト』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798