3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(3)
薄型で勝利へ Razer Sphex V3 は最新のゲーミングマウスパッドで、従来品よりも 20% 薄く、より大きくなりました。スタイリッシュなブラックで刷新され、表面はより滑らかに、粘着性ベースで安定したコントロールにより改善されています。 滑らかで超薄型、 0.4 MM のデザイン 頑丈で滑らかな表面は、オプティカルセンサー向けに最適化された滑らかで正確な追尾性能を可能にし、20% さらに薄くなっており、デスクにしっかりなじみます。サイズは S と L の2種類をご用意。 頑丈なポリカーボネート製 衝撃、ほころび、摩耗に対する耐性がラボテストされた Razer Sphex V3 超薄型ゲーミングマウスパッドは、長時間の激しい競技ゲームにも対応できる設計になっています。 粘着性ベース ゲーミングマウスパッドの粘着性ベースは、激しいゲームプレイでもデスク上での安定感が得られる一方で、デスクに跡を残さず簡単にはがすことができます。
厚さ(mm)0.4 ブラック タイプハード 表面ハード
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速かつ正確な操作を実現した設計 大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。 4 つのサイズバリエーション 4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。
ブラック タイプソフト 表面ソフト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光在れ ベストセラーのソフトゲーミングマウスパッドが、ついに Razer ChromaTM RGB に対応。臨場感あふれる色彩で勝利の数々を彩ろう。高速動作にも精確に対応する Razer Goliathus Chroma の上をマウスを滑らせるだけで、色鮮やかな輝きがゲームの魅力を引き立てます。 3XL までのサイズを用意 あらゆるデスク環境に対応 デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適で、セットアップ環境で RGB ライティングにより存在感を放ちます。 RAZER CHROMATM RGB 対応 カスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感 1,680 万色と無限のライティング効果で各ゾーンをカスタマイズして、数百の Chroma 対応ゲームでダイナミックに反応させることで、優れた没入感が体験できます。 マイクロテクスチャ仕上げの布製表面 最高のスピードとコントロール あらゆるプレイスタイルに最適化された表面でペースと精度の最適なバランスを実現するため、マウスを毎回できる限り速く正確に操作できます。
仕様CHROMA RGB:あり 厚さ(mm)3 ブラック サイズ タイプソフト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)355×255×3 表面ソフト
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

『マウスパッド/リストレスト』には他にこんなカテゴリがあります