「読取方式」から絞り込む
マウスパッド(ノートブックパッド)ナカバヤシ(1件のレビュー)当日出荷
極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。<br />液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。<br />液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。<br />光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。<br />裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
色ブラック適合光学式、レーザー式、BlueLED式材質ポリエステル(マイクロファイバー)質量(g)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×0.5×275RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージマウスパッドナカバヤシ5日以内出荷
あらゆるセンサーのマウスに対応した表面材質。良好な読み取り性能を実現。<br />裏面にはグリップ力の強い材質を使用し、ずれにくいです。<br />上部両端を持って押すと板バネが開き、マウスを収納することができます。<br />柔らかで伸縮性のある材質を使用。マウスをやさしく保護します。
適合すべてのセンサーマウス材質本体/合成ゴム、ポリエステル、板バネ/スチールRoHS指令(10物質対応)対応
『マウスパッド/リストレスト』には他にこんなカテゴリがあります