横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付けホータイです。
主にスフ糸を使用した経済的なホータイです。
長さ(m)9
材質スフ糸
包帯種類耳付包帯
伸縮性に優れたEOG滅菌済のホータイです。 。衛生的にご使用いただく場合に好適です。 。スパンデックス糸を使
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮
包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。ハサミがなくても手で簡単にカットできます。ラテックスとアクリルを含めず安心です。通気性に優れ、肌に優しい包帯です。疎水性で水をはじきます。
用途ガーゼ、パッドの被覆・固定時に。
材質ラテックスとアクリルを含めず安心です。
タイプ自着性包帯
伸縮性に優れたEOG滅菌済のホータイです。 。衛生的にご使用いただく場合に好適です。 。薄手のため、巻きやす
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質スパンデックス
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
フランスタイより薄手のため、巻きやすく経済的です。
材質コットン、スパンデース
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。
材質ポリエステル不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
すぐ使用できるようにくるくる巻いたタイプです。
患部全体を保護するためのチューブタイプのホータイです。
EOG滅菌済です。
包帯種類チューブ包帯
仕様ラテックスフリー
色ベージュ
スパンデックス糸と綿ヨリ糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。
身体のあらゆる部位にフィットします。
カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。
材質スパンデックス、綿
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
包帯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。