被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。
チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。
サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。
ラテックスフリー。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
スパンデックス糸と綿ヨリ糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。
身体のあらゆる部位にフィットします。
カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。
材質スパンデックス、綿
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
格子状に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約8~10倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製
用途ガーゼなどの固定
材質ラテックスカバリングヤーン、ポリエステル
長さ(m)25
伸縮率(倍)8~10
包帯種類ネット包帯
ラテックスフリーです。
伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。
サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディーにできます。
サイズ別のカラー糸が規格の判別を容易にします。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯、チューブ包帯
綿糸と高品質ゴム糸からなるチューブ型のネット包帯です。
伝線、ホツレがなく、必要量だけ切って使えます。
伸縮性、復元力が非常に優れています。
指、腕、ふともも、胴、頭等包帯の使いにくい部位の処置に適しています。
ラテックス含有、無蛍光。
包帯種類チューブ包帯、ネット包帯
チューブ状の伸縮性ネットホータイです。
伸縮性に優れているため患部にフィットし、処置用ガーゼや湿布などをスピーディに固定できます。
用途に合わせてカットすることができます。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
包帯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。