「パッド寸法(mm)」から絞り込む
40×40(2)
50×50(2)
50×75(2)
100×100(1)
100×200(1)
150×150(2)
150×300(2)
200×200(1)
250×250(1)
300×300(2)
パッド寸法(mm)をもっと見る
コットン素材の不織布ガーゼです。
高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
ラテックスフリーです。
用途身の回りの拭き取り、医療器具の拭き取りに
寸法(mm)(4つ折り)250×250
仕様【販売名】エレファクロス ラグゼ
色白
混率(%)コットン70、 レーヨン30
寸法(cm)25×25
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000150
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(200枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
コットン素材の不織布ガーゼです。 。高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。 。ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。 。ラテックスフリーです。
用途身の回りの拭き取りに。 。医療器具の拭き取りに。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000150
医薬品医療機器等法一般医療機器
4cm×4cm 8折ガーゼに80%エタノールを含浸させた製品です。20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。ガーゼなので、従来のアルコール綿(脱脂綿)よりも毛羽が出にくいです。 医療ガーゼ(8cm×16cm) 20枚。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。器具の拭き取り。
折数8折
寸法(cm)4×4 8ply、展開:8×16
有効成分(1ピースあたり) エタノール(76.9~81.4vol%) 50mL
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(20枚×2個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
幅(mm)300
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164
関連資料(0.45MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
新しい製造方法により、品質を向上したEOG滅菌済の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
30cm×15cmサイズの未滅菌タイプのガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
寸法(cm)30×15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
7層構造のかさばらない薄型タイプのパッドです。
高吸収ポリマーシートを使用していますので、血液や浸出液をしっかりと吸収します。
バックシートが肌色で目立ちにくい。
防水性を保ちながら湿気を外に逃がす特殊なフィルムを使用していますので、ムレを軽減できます。
用途血液や浸出液の吸収、創傷部位の保護。
材質コットン不織布、レーヨン・PET不織布、透湿性防水フィルム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000147
医薬品医療機器等法一般医療機器
目盛りが入った2枚合わせの滅菌済のハイブリッドガーゼです。
ヘルニア門の大きさを1.5cm間隔で分類する2021年版鼠経ヘルニア分類(新JHS分類)に的確に対応できます。
目盛りを付けることで、腹腔鏡下手術でも、組織、血管、切開部などのサイズを測定できます。
目盛りの長さの長短や5 cmごとにT 字にすることで目盛りの読み取りが容易です。
ハイブリッドガーゼを使用しているため、通常のガーゼに比べ吸水力が高いです。
X 線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。
用途腹腔鏡下手術。胸腔鏡下手術。
仕様2P
寸法(cm)2.5×21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000162
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(60袋)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
未滅菌のX線造影材入りガーゼです。新しい製造手法で、品質を向上させた手術用ガーゼです。2本の青色X線造影糸を縦と横の2方向にクロスさせている為、従来のX線ガーゼよりも造影糸が抜けにくく、視認性に優れております。(業界初のX線造影糸4本入りガーゼです。)。2折、4折、平重ねの3種類からお選び頂くことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。
目の細かいタイプⅡガーゼを使用しています。
コンパクトサイズです。
規格ごとでパッケージが色分けされています。
滅菌バッグ、中箱にインジケーターラベルを付けています。
取り出し口が2箇所あり、使用環境に応じた取り出し方ができます。
仕様12Ply
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼです。
●目が細かいタイプⅡガーゼを使用しています。
●サイズが豊富で、8plyと12plyをご用意しています。
●大きさ、目方が一定しているため、血液量の測定が可能です。
用途出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。