絞り込み
連続使用時間
- 1~2時間未満(1)
- 3~5時間未満(1)
- 5~10時間未満(1)
- 10~20分未満(2)
- 10~20時間未満(8)
- 20~30時間未満(5)
- 30~40時間未満(10)
- 40~50時間未満(13)
- 50~60時間未満(10)
- 60~70時間未満(7)
- 70~80時間未満(4)
- 80~90時間未満(7)
- 90~100時間未満(3)
- 100時間以上(21)
- その他(1)
ブランド
- aiwa(アイワ)(6)
- amadana(アマダナ)(2)
- ANDO(8)
- Aurex(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BRIONVEGA(5)
- ELPA(17)
- NIPPON DX ANTENNA(2)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SONY(ソニー)(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(22)
- アンドーインターナショナル(7)
- エスコ(2)
- エフ・アール・シー(2)
- オーム電機(44)
- コイズミ(小泉成器)(4)
- シチズン(1)
- マキタ(7)
- 東芝(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
AM/FMポータブルラジオ
ELPA(4件のレビュー)¥3,988税込¥4,3871個当日出荷デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応付属品AC電源コード(約1.5m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
ポータブルCDラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥7,479税込¥8,2271台当日出荷AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
AM/FM電池長持ちラジオ
ELPA(2件のレビュー)¥1,708税込¥1,8791個当日出荷長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間スピーカー直径40mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-9711-63
長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ
太知ホールディングス(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ質量(kg)0.17電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分機能ラジオ:AM/FMバッテリー電圧(V)2.7LED高輝度LED(白色)
PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。幅(mm)90色ホワイト高さ(mm)56奥行(mm)23電源乾電池最大出力(W)0.5出力方式スピーカー/イヤホン使用電池単3×2受信局AM/FM/ワイドFMスピーカーサイズ(mm)径/40
ポータブルラジオ 山策ラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥3,479税込¥3,8271個当日出荷熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナスピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1明るさ(Lm)LEDライト:約45~50スピーカーサイズ(mm)口径76
充電式ラジオ
マキタ(7件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ DSP IC受信 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプで選局かんたん イヤホン/スピーカー2WAY出力 ワイドFM(FM補完放送)対応 モノラル受信 FMロッドアンテナ搭載 片耳イヤホン付属付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
電池長持ちAM/FMホームラジオ
東芝(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷周波数の大文字表示で選局もしやすい。コンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)。持ち運びに便利な収納式キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ搭載。FMロッドアンテナ付き。大型ツマミ。モノラル音声。口径75mmスピーカー。イヤホンジャック(モノラル音声)付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ
オーム電機(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
AM/FM高感度ラジオ
ELPA¥6,553税込¥7,2081個当日出荷プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間スピーカー直径45mm 丸型 25Ω受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用
オーム電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷木目調デザインでインテリアになじむ据え置きラジオ。基本機能に絞ったシンプル設計で操作しやすい。AM/FM対応でワイドFM(FM補完放送)にも対応。乾電池と外部電源の2電源対応で設置場所を選ばない。リビングや寝室など家庭用ラジオとして最適用途家庭用の据え置きラジオとして仕様[受信バンド]AM/FM電源乾電池・外部電源最大出力(W)1.2本体質量(g)657電源電圧(V)外部/4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×108×78使用電池単1形乾電池×3本受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)66
FM/AM カンタンポータブルラジオ
SONY(ソニー)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。用途FM・AMラジオの試聴に。付属品電源コード×1仕様(受信バンド)FMワイド・AM色ブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHzスピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
AM/FM防滴防塵現場ラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。付属品取扱説明書仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載
オーム電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷水とホコリに強い、保護等級IP65の防塵防水形。デジタル選局(DSP)でクリアな音質。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー。大型キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単1形乾電池×4本使用 ※別売)付属品ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)482(乾電池含まず)電源(V)乾電池:DC6 単1形乾電池×4本(別売)最大出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×148×78(突起物含まず)防塵防水性能防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない。防水5級(防水形):あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない電池寿命FM受信/約150時間、AM受信/約150時間(アルカリ乾電池新品使用)スピーカー口径76mmモノラルスピーカー(8Ω)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
短波放送対応 AM/FMホームラジオ
東芝¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載した短波放送対応のホームラジオ。バックライト付き大画面液晶表示で選局もらくらく。本体サイドにはLEDライトを搭載、普段使いするラジオだからこそ非常時でも慌てず灯りを使えるので安心・便利です。持ち運びしやすいハンドルの他、畑など外での作業時のお供にもうれしい肩ベルト付き。付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付き取扱説明書仕様電池持続時間(東芝アルカリ乾電池使用時)(時間):(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約280・AM約300・SW約280、イヤホン使用時:FM約380・AM約400・SW約380、LEDライト点灯:強約1000、弱約3000寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~19.95MHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM
オーム電機¥2,898税込¥3,1881台当日出荷付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ
オーム電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
コードレスラジオ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはシルバー付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書質量(g)61(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品取扱説明書、保証書仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間質量(g)約459(乾電池含まず)電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
AM/FMシャワーラジオ
ELPA¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷。お風呂場でAM/FMラジオを楽しみたい時。キッチンなど水回りでの作業中に。雨に濡れても安心なので非常時やアウトドアにも活躍。時計を表示できる液晶画面。ハンドル付で吊り下げでも使用可能
スタミナハンディラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スピーカー/イヤホンの2WAY出力 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプ搭載で操作しやすい 乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的 災害非常時の予備ラジオにも ワイドFM(FM補完放送)対応付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書質量(g)約156(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
AM/FM ポケットラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声 操作はアナログで簡単にできます 同調ランプ搭載でラクラク選局 ワイドFM(FM補完放送)対応 イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属) FMロッドアンテナ付き モノラル受信付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約65(乾電池含まず)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ
マキタ(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
FM/AM クロックラジオ
SONY(ソニー)(3件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。用途FM・AMラジオの試聴に。付属品リチウム電池(CR2032)×1仕様(受信バンド)FMワイド・AM消費電力(W)5電源家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHzスピーカー出力(mW)100RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)66
AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷大文字の周波数表示と照明付き液晶で、選局や音量を見やすく確認できます。DSPデジタルチューナーを搭載し、AM・FM各20局をメモリー登録できます。ワイドFMとFMステレオ受信に対応し、モノラルスピーカーも内蔵しています。イヤホン使用時は約100時間使用でき、両耳イヤホンとハンドストラップ付きです。付属品両耳イヤホン・ハンドストラップ・保証書付取扱説明書仕様【チューナー】DSPデジタルチューナー、【プリセットメモリー】AM・FM各20局(合計40局)、【受信機能】ワイドFM・FMステレオ色シルバー電源単3形乾電池2本(別売)電池寿命(時間)イヤホン:約100、スピーカー:約80スピーカー口径50mm・モノラル・実用最大出力150mW受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷デジタルチューナー搭載で選局が簡単。らくらくチューニングラジオ。用途ポケットラジオ、携帯ラジオとして。ラジオ放送/FM放送/ワイドFM放送/携帯ラジオ/携帯ラヂオ/コンパクト/軽量/小型/ミニ/シンプル/おしゃれ/防災/防災用品/避難所付属品モノラルイヤホン、単2形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)250電源(V)DC3(単2形乾電池×2本)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×3.4×8.8スピーカー6.5cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)実用(DC時):320
電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ
オーム電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ポケットサイズのコンパクトラジオ 電池長持ち(約154時間持続) イヤホン/スピーカー2WAY出力 モノラル受信 光る同調ランプ付き FMロッドアンテナ搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応 片耳イヤホン付属付属品イヤホン、保証書付取扱説明書電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
CDクロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。付属品取扱説明書質量(kg)約1.1電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
AM/FM短波ラジオ
ELPA¥2,468税込¥2,7151個当日出荷海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ ハンドストラップ付きで持ち運びも便利 選局がずれにくいデジタル同調方式付属品イヤホン、ストラップ仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値)電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時スピーカー直径50mm・丸型 8Ω受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)出力端子Φ3.5mmミニジャック
ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応
オーム電機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要。NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作。乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能。デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現。家庭用から防災用途まで幅広く活躍用途家庭用や防災用のラジオ受信機として仕様[受信バンド]AM/FM電源AC電源・乾電池式本体質量(g)840定格消費電力(W)3.5定格出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82使用電池単1形乾電池×4本プリセット機能有受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)76.5
クロスグランド 多機能ラジオライト
カクセー¥3,500税込¥3,8501台当日出荷3つの電源、4つの機能で毎日使いも緊急への備えもこれ1台でOKの多機能ラジオライトです。USB充電&ソーラー充電&手回し充電を備えており、非常時には手回し充電で対処可能です。また、緊急時には携帯電話の充電器としても使用可能で安心です。ベッドサイドやリビングなどでの普段使いをオススメします。普段からラジオ視聴や懐中電灯などを使用していただくことで、緊急時に迷わずご使用いただけます。材質ABS質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×65×72バッテリーリチウムイオン充電池(4000mAh)充電方式USBコード(Type-A/Type-C)、ソーラー(天面パネル)、手回し明るさ(Lm)懐中電灯:120
ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
防災 多機能ラジオライト2000mAh
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から6日以内出荷緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158質量(g)215出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリースピーカー出力(mW)2素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム動作温度範囲(℃)-10~+45
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら