ラジオ :「あんどん仕立て」の検索結果
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
付属品AC電源コード
質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686
消費電力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0
最大出力600mW
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)
スピーカー10cm丸形(4Ω)
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。