ラジオ :「USB c」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず) チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 周波数特性20Hz~20kHz 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書(4.48MB)
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書 質量(g)98 電源DC5V 1A(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず) 最大出力650mW バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh) 充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間 接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径40mm×1(8Ω) 受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合) 取扱説明書(2.56MB) 時間精度月差30秒
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書 質量(g)98 電源DC5V 1A(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず) 最大出力650mW バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh) 充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間 接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径40mm×1(8Ω) 受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合) 取扱説明書(2.56MB) 時間精度月差30秒
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷