LEDライトを新搭載。電池長持ち大音量ホームラジオです。電池連続持続時間最大450時間(東芝アルカリ乾電池を使用して内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)を実現しました。
Φ9cmのスピーカー搭載の大音量、野外でも大音量でハッキリ聞く事ができます。
サイドには便利なLEDライトを搭載。非常時や暗がりに安心です。
見やすい大文字選局パネルのダイヤル目盛り。デジタルチューナー搭載だからピタッと簡単に選局ができます。
電池&家庭用ACコンセントも使用できる2電源対応。
ハンドルだけでなく携帯に便利な肩ベルト付き。
付属品保証書付取扱説明書、電源コード、肩ベルト
質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず)
電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:AM=約450、FM=約400、LED点灯=約1000 (東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカーΦ9cm(8Ω):Φ3.5mmミニジャック
受信周波数FM:76~108MHz、AM:552~1620kHz
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(mW)700
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
LEDライト搭載で見やすくなったデカ文字液晶のFM/AM/短波放送が聴けるホームラジオです。
電池長持ち約300時間使用可能(東芝アルカリ乾電池使用、内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)安心してラジオを聴く事ができます。
Φ9cmのスピーカー搭載。野外でもしっかりハッキリ聞こえます。
側面にいざという時に役立つLEDラジオを搭載。暗がりと照らせます。
電池&家庭用電源の2電源対応。自宅で使う時はコンセントから電源を取ることができ便利です。
携帯に便利な肩ベルト付きです。
付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付取扱説明書
質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず)
電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:FM=約280、AM=約300、SW=約280・イヤホン(32Ω)使用時:FM=約380、AM=約400、SW=約380・LEDライト点灯時=1000[実際の持続時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります]
スピーカーΦ9cm(8Ω)×1
受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~10MHz(FMワイドバンド対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
最大出力(mW)700
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。