USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)
寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13
色シルバー
質量(g)59(乾電池含まず)
電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)
機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アンテナをくるくる回せることで電波をキャッチしやすく選局のしやすいラジオです。いざという時にも役立つLEDライト搭載してるので、普段使いはもちろん非常時でも便利に使え防災グッズとしてもおすすめです。LEDライトは電源を切った状態で動作しますので、ラジオを聴きながらLEDライトは動かせません。暗い場所でも操作がしやすい蓄光選局窓を採用。さらに東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属、ご購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。
電源(V)DC3(単3乾電池×2)
出力ヘッドフォン:Φ3.5mmミニジャック
スピーカーΦ5.7(8Ω)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(mW)実用:180
便利なLEDライトを搭載した軽量コンパクトなポケットラジオ。電池式で手軽にご使用いただけます。
デジタルチューナー搭載でピタッと簡単選局、受信状態がひとめで分かる同調ランプ付き。
いざという時に役立つLEDライトを搭載しているから、暗がりでも非常時でも慌てず照らす防災グッズとしてもおススメします。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約63(電池含まず)
電源DC3V(単4電池×2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18
電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz
電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。
充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。
本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています]
質量(g)約51
電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2
方式ボタン式デジタルチューナー
外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く)
機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマー
スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1
受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz
色(本体)ブラック
電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)
寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)
質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)
電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))
周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz
標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52
スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。
充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。
付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。
ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。
放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。
いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
色ガンメタリック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず)
質量(g)ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135
電源ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mA
スピーカーラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2
最大出力(mW)ラジオ:80、充電台:400×2
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書
仕様【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)
質量(g)約247(乾電池含まず)
電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
充電端子USB端子(携帯電話)
最大出力(mW)80
防塵防水性能IP54
付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。