16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様(受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品電源コード×1 ブラック 質量(g)約860(電池含む) 電源単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW)640 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)100 入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ステレオスピーカー/内蔵バッテリーを搭載。スリムな縦型のホームラジオ
付属品ACアダプター 質量(g)約880(電池含む) 出力(W)【スピーカー】AC使用時 : 2.5 + 2.5、内蔵バッテリー時 : 1.5 + 1.5 消費電力(W)AC使用時 : 5、AC使用時(ラジオOFF/切時) : 0.6 電源家庭用電源、リチウムイオン内蔵充電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約106×172×117 スピーカーΦ4.5cm 受信周波数FM/76~108MHz、AM/531~1710kHz 電池使用時間(時間)約21.5 周波数帯域(AM)(kHz)531~1710 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ステレオミニ
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様(受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz 付属品リチウム電池(CR2032)×1 消費電力(W)5 電源家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101 スピーカー出力(mW)100 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)66
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 電気的チューニング方式により隣接する放送局と混信を緩和し、さらにチューニングしやすくなりました。 内蔵充電池、手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電でき、非常時にも便利です。 本体前面にLEDスポットライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 本体のハンドルを回転させることで、内蔵の充電池に充電できます。 握りやすさやハンドルの回しやすさに配慮したデザインなので、快適に手回し充電ができます。 USB ACアダプタ-(別売)を使って内蔵の充電池に充電できます。 本体上部にソーラーパネルを搭載。太陽光で内蔵の充電池に充電できます。 【単3形アルカリ乾電池(別売)に対応】 単3形アルカリ乾電池(別売)2本でも使用可能。 手に入りやすい単3形なので、すぐに使えて便利です。
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品ストラップ 質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く) 電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式PLLデジタル同調 スピーカー直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値) 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz 電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合) 質量(g)約178(電池除く) 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32 スピーカー25Ω 0.5W 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
7,598 税込8,358
欠品中

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5 最大出力125mW 電池DC 3V 単4形×2 スピーカー2.8cm丸形(8Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリーリチウムイオン 電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74 入力端子AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力2W×2個 質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

携帯電話感覚で置くだけで充電できる便利なキット 電池交換の手間も省け、使いやすさをさらにアップします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 電池DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書 サテンゴールド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13 本体質量(g)約64(乾電池含まず) 連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30 機能クロックラジオ:対応 使用電池単4形×2本 スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1 受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW)80 受信局AM/FM 音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品両耳イヤホン 質量(g)80 電源単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23 機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分) スピーカーサイズ(mm)40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品AC電源コード(約1.5m) 質量(g)約618(電池除く) 消費電力(W)4 電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ
アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。 デジタルチューニングなので、選局楽々。 誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。 操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。 単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
連続使用時間(時間)内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×107 質量(g)約65 電源単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨 アラーム内容ブザー音、スリープ機能付き 機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ 受信周波数AM/FM
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷