大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音
電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)252
色赤(レッド)
高さ(mm)127
質量(g)1400
奥行(mm)203
消費電力(W)11
最大出力(W)【実用】1W + 1W
コード長さ(m)約1.7
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単2形アルカリ乾電池×6本
スピーカーユニット7.7cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)178
色白(ホワイト)
高さ(mm)213
質量(g)670
奥行(mm)75
消費電力(W)8
最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)約1.8
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
3日以内出荷
これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
付属品取扱説明書、保証書、電源コード
色ホワイト(スピーカー:ピンク)
質量(g)1080
電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)
対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンド
スピーカー出力:1W×2
再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
CD再生とAM/FMラジオの聴けるシンプルなCDラジオ。
丸みを帯びたボディとアクセントカラーにパステルブルーを挿したデザインは使うのが楽しくなりそうです。
見たまま操作ができる日本語表示ボタンは使いやすく、機械の苦手な方でも自由にご使用いただけます。
電源はACコンセント&乾電池(単2×6)の2電源対応。電源のない場所や停電時でも安心してご使用いただけます。
イヤホン端子、外部入力端子を搭載。外部入力端子でお手持ちのデジタルオーディオプレーヤーなどと繋いでスピーカーから音楽を楽しむことも可能です。
付属品ACコード、取扱説明書
質量(kg)1.1
電源AC100V/単2アルカリ乾電池×6(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113
機能【CD/CD-R/RW】プログラム(最大20曲)・1曲リピート・全曲リピート・ランダム、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応
スピーカー1W×2
入出力端子外部音声入力(AUXIN)、ヘッドフォン端子
1台
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100
機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
付属品取扱説明書
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ラジオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。