テレビリモコン :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスマートリモコン
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。 屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。 スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。 コンパクト設計でかさばりません。 主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
外寸(mm)101×101×26mm 電源DC5V/1A BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70% 消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200 仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトテレビリモコン
スマートTVなどの操作に最適な専用リモコンです。
仕様●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●電池タイプ:単4乾電池※電池は別売りです。 セット内容リモコン、レシーバー 対応OS【Windows】11, 10【Android】Android 12・11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式【Bluetooth】2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetoothに対応したスマートTV インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) 連続動作時間約245時間 プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷