ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色ブラック
Bluetoothver5.0
オーディオ出力16W
通信規格Bluetooth 5
連続再生時間最大約24時間
防水保護等級IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59
質量(g)約500
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)
セット内容取扱説明書
寸法(mm)W60×D66×H150
色ブラック
電源内蔵
外部出力ヘッドホン端子
周波数特性200Hz~20000Hz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質エンクロージャ:樹脂
色ブラック
質量(g)約380
形式エンクロージャ:バスレフ型
電源DC+5V(500mA以上)(USB)
最大出力(W)2.0+2.0(歪率10%)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82
入力プラグΦ3.5mmステレオミニジャック
入力インピーダンス(Ω)4
保証期間6
再生周波数帯域(Hz)180-20k
ケーブル長(cm)約133(ボリュームダイヤル部含む)
ドライバーユニット(Φmm)50
サラウンド2.0ch
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色ブラック
アズワン品番64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)6(3+3)(実用)
周波数特性200~18000Hz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチ
インピーダンス(Ω)4(ロード)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)
電源USB電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140
ケーブル長(m)0.9
セット内容製品本体、取扱説明書
質量(g)344
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能
音も電源もUSBケーブル1本で
色ブラック
電源DC5V(USBポートより供給)
最大出力(W)6(3W+3W)
ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2
周波数特性20Hz~18KHz
インターフェースUSB Aコネクタ
ケーブル長(mm)スピーカー間:約100
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30
スピーカーサイズ(mm)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベストセラーがさらにパワフルに:第1世代SoundCoreの2つの3Wドライバーから強化された2つの高性能6Wドライバーで、より迫力あるサウンドを実現しました。強化された低音出力:Ankerの独自技術BassUpテクノロジーにより、幅広い音色と深みのある低音をお楽しみいただけます。驚きの連続再生時間:内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーと業界最先端の電力管理技術により、最大24時間(約500曲)の連続再生が可能。また、スピーカー自体のバッテリー残量はBluetoothペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(。iOS 6以降の機器のみ対応)。どこでもお気に入りの音楽を:第1世代と変わらない持ち運びやすいデザインに加え、新たにIPX7防水対応になりました。どのような環境でもお気に入りの音楽をお楽しみいただけます。
セット内容Anker SoundCore 2、USB-C & USB-A ケーブル、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約168 x 47 x 56mm
質量(g)約414
再生可能時間最大24時間
防水性IPX7対応 (「一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない」と定義されています)
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
Anker製品の強み。3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。小さなボディで迫力サウンド。驚くべき小ささを維持しながらも、5Wのオーディオドライバーとパッシブサブウーファーにより、パワフルで重みのある音を実現しました。幅広い互換性。Bluetoothだけでなく、microSDカードやAUX入力にも対応。FMラジオも受信することができるので、様々な用途にお使いいただけます。長時間連続再生。Ankerの業界をリードするバッテリー技術によって、1度の充電で約15時間の連続再生が可能。これは同程度のサイズのスピーカーよりも2倍以上の再生時間です。
セット内容AnkerSoundCoremini、MicroUSBケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約67×67×67
質量(g)約215
1個
¥2,718
税込¥2,990
当日出荷
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210
消費電力(W)最大5.9
最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
機能ボリューム調整
保証期間6か月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー3W+3W
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
端子電源:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーサイズ(mm)Φ50
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18W+18W)
外形寸法約W98×D97×H208mm
センサー3.0インチ(直径約78mm)
周波数特性20Hz~20KHz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
ポータブルタイプだからどこにでも持ち運べるBluetoothスピーカーです。Bluetooth接続器から音楽を再生する他、本体スロットに挿したmicroSD・USBメモリからの音楽(MP3データ)を再生することも可能です。またBluetoothモード中の急な着信もスピーカーでハンズフリー通話が可能です。
質量(g)1700
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約10
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60~16k
充電時間(時間)約2.5
主材質ABS、ナイロン
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4
対応プロファイルA2DP、HFP
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節
質量(kg)約8.4
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)40
周波数50Hz~20KHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
色ブラック
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP
対応コーデックSBC
保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000
接続台数最大登録可能台数:6台
マルチポイント非対応
規格TELEC
連続再生時間約15時間
連続通話時間(時間)約12
電源充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間
対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカーダイナミック型
最大出力(W)実用:4
周波数特性140~20000Hz
マイクロホンMEMS、ミュート機能:有
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:100~8000
質量(g)約300
付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM))
保証期間1年間
定格電圧(V)DC5
インピーダンス(Ω)4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法W82×D130×H187mm
周波数特性130Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約396(本体のみ)
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70
周波数特性60~15000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)
インピーダンス(Ω)4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。
2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。
USBケーブル一本で使用できます。
USBケーブルを接続するだけで使用できます。
操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。
3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。
パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
セット内容取説、製品本体
電源USB電源
最大出力(W)(実用)6
ケーブル長(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50
周波数特性60-15000Hz
入力端子USB
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mm
インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)20
周波数65Hz~18KHz
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
コンパクトサイズ
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)約1.2
本体質量(g)約210
周波数特性90Hz~18000Hz
最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質筐体:ABS樹脂
直径(Φmm)約40(1.5インチ)
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(m)約1.2
対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68
周波数特性80Hz~18000Hz
入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)4(2W+2W)
ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】
外形寸法W97×D88×H124mm
センサー2インチ(直径約50mm)
周波数特性120Hz~20KHz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)50
外形寸法W410×D100×H70mm
センサー2.25インチ(直径58mm)
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子デジタル入力
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約430
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
保証期間1年間
入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクター
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約380
最大出力(W)6.0(3.0W+3.0W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約74×約82
保証期間1年間
入力端子電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)180-20k
ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカ形式バスレフ型
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカーサイズ(mm)Φ50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質ネット:スチールメタル
質量(g)約274(充電池含む)
径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)5
保護等級IP67
機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)
電池Li-ion
充電時間(時間)約4.5
スピーカーフルレンジ
電源タイプDC
充電方式USB Type-C
電池使用時間(時間)約16
対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)約340
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)10(5×2)
連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書(4.79MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。
Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。
USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。
フル充電で約40時間の長時間使用となっております。
人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。
iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
色ホワイト
質量(g)102
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5
連続使用時間(時間)約40
保証期間18ヵ月
充電時間(時間)1
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
Bluetooth5.1
通信距離(m)約10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
色ブラック
最大出力(W)3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
機能ボリューム調整
ケーブル長(m)約1.2
ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
周波数帯域(Hz)90~18000
電源供給USB(Type-A)
インピーダンス(Ω)4
スピーカー径:50mm、出力:3W+3W
動作電圧(V)5
最大消費電力(W)5.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
質量(g)約210
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
仕様■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
スタイリッシュでシンプルなデザイン、充電式だからケーブルがなく好きな場所にスッキリ置けるBluetooth専用スピーカー。スマホをはじめ、Bluetooth搭載の様々な機種に対応し、簡単につなげるのでどなたでもお楽しみいただけます。1回約5時間の充電で最長約40時間の連続再生が可能です(使用環境等により異なる)。
質量(g)約400
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約40(それぞれ条件等により異なる)
電池リチウムポリマー充電池1200mAh、充電回数約500回(充電池の交換はできません)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)20~8k
充電時間(時間)約5(それぞれ条件等により異なる)
スピーカー5W×1、インピーダンス:3Ω、S/N比:80db
直径×高さ(cm)9×21
主材質ABS、ポリエステル、EVA
周波数(GHz)2.4
BluetoothVer.5.3
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)5
電源(AC V)100-240 50/60Hz
充電時間約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット52mm
直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
BluetoothBluetooth 5
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデックSBC
動作距離(m)10(オープンスペースでの動作)
応答周波数(Hz)80~20
S/N比80dB
出力(W)3
バッテリー容量(mAh)700(リチウムイオン)
充電時間(時間)2
連続再生時間15時間 (50%の音量での使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×30
質量(g)138
付属品USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル×1本、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約380
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.0(2.0+2.0)
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB-Aコネクター/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等
高さ(mm)24
質量(g)約90
最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5
保存温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50
防水IP55
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。