10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 質量(g)約670 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9 感度90 db SPL 通信方式Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz)65-20000 充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生) 連続再生時間約32時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC,AAC,LC3
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでキュートなボディに、パワフルサウンド。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。レトロ調のカワイイデザイン、キャンディーのようなカラフルカラーは、女性に大人気。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth4.2を採用しています。
寸法(mm)63 × 47 × 30 質量(g)約130 バッテリー3.7V/400mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー4Ω3W
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約7.45 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子 再生周波数帯域(Hz)35~20000 対応コーデックSBC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 質量(g)約360 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4 感度88 dB SPL @ 1m 通信方式Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz)75-20000 充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生) 連続再生時間約17時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC,AAC,LC3
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約4.25 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350x203x188 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)45~20000 対応コーデックSBC
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅やアウトドアでも、場所を問わず気軽に持ち運びができ、究極の音楽体験が可能なポータブルスピーカーMiddleton。新しいクアッドドライバー設計により、どこにいても深い没入感が体験できます。IP67規格の防塵防水仕様と堅牢な構造によりMiddletonはどんなシチュエーションでもタフに使用可能。ペアリングは簡単で手間がかからず、すぐに音楽に没頭することができます。内蔵のダイナミックラウドネスは音のトーンバランスを調整し、すべての音量で音楽が鮮明に聞こえます。
仕様●パワー・アンプ:(ウーファー)20WクラスDアンプ×2 (ツイーター) 10WクラスDアンプ×2●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 1.2m)、ストラップ 質量(g)約1800 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×230×95 感度87dB SPL 通信方式Bluetooth V5.1 再生周波数帯域(Hz)50-20000 充電時間(時間)フル:4.5 (クイックチャージ:20 分の充電で約2の連続再生) 連続再生時間約20時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約2.85 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)45~20000 対応コーデックSBC
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも音楽を楽しめるBluetooth® 5.0搭載したポータブル ワイヤレス スピーカーです。 手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。 また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。 マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。
質量(g)165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×63×75 充電時間(時間)約2 スピーカー3W RoHS指令(10物質対応)対応 再生時間(時間)約2(音量100%時)、約4(音量50%時)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オースミ電機天井スピーカ
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ インピーダンス(Ω)8 音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)80~20k 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D) 質量(g)700(本体)+150(グリル) 材質(本体)ABS樹脂 材質(枠)グリル:ABS樹脂 種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 定格入力(W)10(最大15) 関連資料仕様書(0.28MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷