実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210
消費電力(W)最大5.9
最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
機能ボリューム調整
保証期間6か月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー3W+3W
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
端子電源:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーサイズ(mm)Φ50
ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。
Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。
USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。
フル充電で約40時間の長時間使用となっております。
人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。
iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
色ホワイト
質量(g)102
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5
連続使用時間(時間)約40
保証期間18ヵ月
充電時間(時間)1
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
Bluetooth5.1
通信距離(m)約10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)5
電源(AC V)100-240 50/60Hz
充電時間約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット52mm
直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1
質量(kg)0.19
出力(W)4.2
定格【IPX定格】IP67
寸法(cm)9.4×7.8×4.2
周波数90Hz-20kHz
充電時間(時間)3
再生時間(時間)7
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)約370
出力Bluetooth power class2
適合規格BQB
最大出力(W)5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性140Hz~20kHz
通信方式Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)4
プロファイルA2DP
通信距離(m)見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
付属品取扱説明書
適合サブウーファー:パッシブラジエーター
質量(g)約260(片方のサイズ)
入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)
スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)
サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)
音声入力3.5mmイヤホンジャック
スピーカーサイズ(mm)Φ48
小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)
適合サブウーファー:パッシブラジエーター
質量(g)約250
入力電源:5V-1.0A
インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)
防塵防水性能IP67
スピーカー6W,3Ω
バッテリー容量(mAh)650
サイズ(mm)Φ70×80
Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)
スピーカーサイズ(mm)Φ42
インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。
コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
仕様コンポーネント:1.5インチコーン
適合感度:79dB SPL(感度(1W/1m) )
質量(kg)0.17
形式フルレンジ密閉型
角度(°)公称指向:170×170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×82
音圧レベル(dB)最大:92SPL
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)
周波数帯域(Hz)再生:180-20k(-10dB)
FUNLOGY Portableはパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな片手サイズでありながら、小型のBluetoothスピーカーに表現しにくいとされる低音域も豊かに再生します。低音~高音まで拾えるフラットな周波数特性。音のひずみも少ないため、クリアでシャープなこもりのない音質です。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。
付属品USB Type-Cケーブル、3.5mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書)
適合SN比:83dB、ディストーション:1.0%以下
質量(g)460
電源DC5V 1.0A
インターフェース入力:USB Type-C、AUX、microSD
再生周波数帯域(Hz)65-20kHz
スピーカー(フルレンジ)スピーカーユニット:42mm×2、出力:5W×2、インピーダンス:4Ω×2
対応フォーマット音声:MP3、WMA、APE、WAV
バッテリー容量(mAh)2,400
サイズ(mm)184×50×63
防水性IP67
BluetoothVer.5.3
通信距離(m)最大:10(障害物がない時)
稼働時間(時間)12(50%出力時)
低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載
小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.6
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:120×120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163
音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)
許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
YAMAHA製VSP-2/VXS1ML用スピーカー専用クランプ。パーテーションにクランプ設置できる専用金具です。30~60mm厚みのパーテーションに設置可能。スピーカーほ設置方向は90°ごとに調整可能です。
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×37
対応YAMAHA製VSP-2、VXS1ML用スピーカー専用
関連資料(0.11MB)
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。
付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト
質量(g)428
最大出力(W)実用:5
入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
直径×高さ(cm)12×13.6
BluetoothVer.4.2
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
VXS1MB / VXS1MW用 シーリングマウントアダプター
壁面、天井に対して埋め込み設置が可能
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)
付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー
質量(kg)2.8
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向: 90×90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219
音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:10cmコーン(LF)
付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー
質量(kg)1.9
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:110×110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172
コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W)
周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB)
許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色ホワイト
質量(kg)0.1
出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81
保証期間お買い上げ日より1年
ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。
コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。
コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。
左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。
USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
入力端子3.5mmステレオミニジャック
付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書
質量(g)約570
電源USB給電
ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120
S/N比≧85dBA
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック
音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。簡単操作。底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。2台同時に再生可能。2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。
質量(g)206
インピーダンス4Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)3~4
最大入力(W)スピーカー:5
連続再生時間(ボリューム50%)10時間
バッテリー容量(mAh)800
BluetoothV5.3
ドライバーユニット(Φmm)50
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカー。AC アダプターが不要なUSB 給電タイプ。ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット。省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要。電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作。場所を取らない省スペース設計
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
色ホワイト
質量(g)約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く)
電源(V)USB 電源(DC5
最大出力(W)4
コード長さ(m)USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)100~20,000
音圧レベル(dB)出力:85/W
スピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ
出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書取扱説明書(PDF)(0.9MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様SN比:≧85db(A)
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)3.07
電源AC100-240V50/60Hz 400mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)
定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)58~40k
騒音レベル(dB(A))≦25
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A変換アダプター
質量(g)約390
出力(W)実用最大4.4(2.2+2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×100×90
周波数90Hz-18kHz
保証期間1年間
スピーカーバスレフ型
スピーカーユニットΦ51mm
ケーブル長(cm)【電源USBケーブル】133 ※コントローラーを含む
インピーダンス(Ω)【スピーカーユニット】4
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●伝送帯域(A2DP):20Hz-20kHz(44.1kHzサンプリング時)●再生周波数帯域:90Hz-18kHz●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC
付属品USB-A変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル
質量(g)約400
出力Bluetooth Power Class2
最大出力(W)実用4.4(2.2W+2.2W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプター付属)
スピーカーバスレフ型
スピーカーユニットΦ51mm
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
インピーダンス(Ω)スピーカーユニット:4
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Version 5.3
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4帯
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP
EdifierのPC用テーブルトップワイヤレススピーカーです。合計5Wの定格出力で2つの52mmのフルレンジスピーカーとバスレフポートが素晴らしいサウンドを奏でます。本体にはマイクが搭載されており、ボイスチャットや通話をすることが可能です。特許獲得済みTempo Abyssテクノロジーを活用した奥行のあるライトエフェクトを搭載。複数のプリセットがあり音を同期させることも可能です。
付属品スピーカー本体、清掃用クロス、クイックスタートガイド、安全上の重要事項、保証書
寸法(mm)幅428.7×奥行89×高さ77.2
質量(g)1180
電源USB(5V1A))
定格出力(W)5(2.5+2.5)
再生周波数帯域(Hz)90~18k
S/N比≧85db(A)
スピーカーΦ52mm×2
ノイズレベル≦25db(A)
Bluetoothver.5.3 通信距離:約10m、プロファイル:AVRCP, A2DP, HFP
オーディオコーデックSBC
USB入力仕様:16bit/48kHz
テレビの音声を近くで聴けるテレビ用お手元スピーカー。テレビ音声が近くで聴けるから大音量で家族に迷惑がられず自分の音量でテレビが楽しめます。また防滴機能付きだからキッチンのカウンターなどで聴いたり操作したりも可能。送信機が小さく、テレビ周りの邪魔にならず、本体は充電しながらでも使用可能。
色ホワイト
質量(g)本体:520、充電台:85、送信機30
出力(W)総合出力:2+2(ステレオ)
電源充電台:USB Type-C、受信機:内蔵バッテリー(最大16時間使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:160×76.5×75、充電台:160×1.75×75、送信機:70×22×52※いずれも突起部含まず
充電時間(時間)約4
外部入力送信機:ステレオミニジャック、光デジタル入力対応
防水仕様JIS IP2相当
音声切替:声ハッキリモード(切/小/大)
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。
仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz
セット内容保証書、取扱説明書
色ホワイト
周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK
保護等級防滴仕様(IPX4相当)
連続使用時間(時間)約12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110
周波数範囲2.402から2.480(GHz)
送信出力Class2
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる。本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります。操作しやすい大きなツマミとかんたん操作。か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。水回りでも使える生活防水仕様 。スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 。就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。のせるだけ充電 。スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。かんたん接続 。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。その他の特長。一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。
色ホワイト
質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む)
付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター
電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属)
電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時
音声出力ヘッドホン(ステレオミニ)
無線通信方式2.4GHz帯
通信距離(m)約30(受信)
スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ)
コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様コンポーネント:3.5インチコーン
適合感度:79dB SPL(1W、 1m))
質量(kg)2.7
形式SR-Bass(TM)型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118
音圧レベル(dB)98SPL
コネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W
周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB)
許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル
小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:10cmコーン
付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)6.2
形式フルレンジバックカン バスレフ
間口(mm)Φ186
角度(°)公称指向:130円錐状
寸法(Φ×高さH)(mm)285×112
音圧レベル(dB)出力:87SPL
取付板厚(mm)5~35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)
3.5"フルレンジユニットを搭載
上品な空間を演出する先進的なデザイン
スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱
上質なBGM再生を実現するチューニング
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
ペイント可能なキャビネットおよびグリル
仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン
付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.6
形式フルレンジ、密閉式
角度(°)公称指向:150×160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134
音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m)
コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
付属品取扱説明書、電源コード
質量(kg)5.3
形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター
消費電力(W)45
周波数(kHz)【クロスオーバー】2
定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222
入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu
コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)
入力インピーダンス10kΩ
再生周波数帯域(Hz)54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB)
コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)
入力レベル【最大】+24dBu
手元でしっかり聞こえる自分専用のスピーカー。簡単接続無線タイプ、IPX4生活防水機能、AM/FMラジオ機能。中音域を増幅した聞き取りやすい音質。テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元においたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。無線でテレビの。音声を飛ばす。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。通信方式は障害物があっても通信しやすく、遅延のない安定した接続の2.4GHz無線タイプ。聞き取りやすい中音域を増幅。中音域を増幅した聞き取りやすい音質に整えました。ボリュームを大きくしなくてもはっきりと聞こえるのが特長です。少し上を向いた聞きやすいデザイン。使う人に音がしっかり届くようスピーカーは斜め上を向くようデザインしました。見やすい大きなダイヤル。大きなダイヤルは視認性に優れており、操作しやすいようつまみタイプにしました。IPX4生活防水機能。キッチンなどの水回りでも使える生活防水機能(IPX4)付き。料理をしながらテレビを楽しみたい時に便利です。ころんとしたかわいい形。本体と一体化した大きな持ち手ところんとした丸みのある形が特長です。FM/AMラジオ機能付き。AM/FMラジオ機能付き、ワイドFMにも対応しています。側面のモード切替スイッチでテレビかラジオを選択します。充電は約4時間20分。側面のモード切替スイッチの下に端子カバーがあります。カバー内には充電端子とヘッドホン端子があります。付属のUSBケーブルで本体の充電をする時はここに差し込みます。吊るして収納もできる。持ち手があるから吊るして収納、保管もできます。入っている物一覧。本体、送信機、USBケーブル、ACアダプター。ACアダプター接続も可能。※テレビにUSBポートがない場合、付属のACアダプターに送信機を付けコンセントから直接電源を取ることで通常通りお使いいただけます。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。接続時の音声は本商品から。接続後は本商品からのみ音声が出ます。本商品とテレビの両方から音を出したい場合は、テレビ本体の設定が必要です。テレビ用リモコンの「メニュー」や「設定」から、「オーディオ」や「スピーカー」または「音声出力」等に関する項目(メーカーや機種により項目名が異なります)を選択いただき、別途設定をお願いします。
セット内容本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム
質量(g)約355(本体)/約26(送信機)
電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah)
最大外形寸法(mm)約H131×W112×D113
連続使用時間(時間)約11(スピーカー時)/約41(イヤホン時)
充電時間約4時間20分
コンパクトワイヤレスHiFiの決定版。HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。Uni-Q®テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。すべてにおいてパーフェクト。サウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。手のひらで簡単コントロール。KEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。あらゆるスペースにフィットするデザイン。LSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。完璧なフィニッシュ仕上げ。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40
出力RCA サブウーファー出力 x1
入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で。LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 。パフォーマンス。HiFiサウンド。LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像を。LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグ。Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ。世界中のすべての音楽を。LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます。LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーション。LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。シンプルな操作。LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザイン。コンパクトで高い汎用性。LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザイン。LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40
出力RCA サブウーファー出力 x1
入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。
仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB ~ 0dB
付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル
寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し)
色ホワイト
質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー)
感度85dB(1Vrms)@1kHz
入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸
再生周波数帯域(Hz)65~40k
インピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター)
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
今までにない音楽体験。360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。
仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー
セット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む)
色ホワイト
直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ)
消費電力(W)最大15、待機時0.15
最大出力(W)アンプ部:8
本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188
本体質量(kg)約1.0
連続使用時間(時間)バッテリー:約7
保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
動作温度(℃)0~40
素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮
Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0
通信距離(m)Bluetooth:最大約10
伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時
対応コーデックBluetooth:SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
「PG-PWSP02WH」は、どこでも音楽を楽しめるBluetooth(R) 5.3規格のポータブル ワイヤレス スピーカーです。手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。AUX 3.5mmポート搭載で有線での接続も可能です。吊り下げて使えるシリコンバンド付き。
仕様スピーカー出力:3W
色ホワイト
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×38
充電時間約2.5時間
再生時間(時間)音楽:約10(音量100%時)、約13(音量60%時)
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Sonos Sub 4は、Sonosシステムに迫力満点の低音を加え、あらゆる場面や楽曲の臨場感を向上します。
仕様●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●接続ボタン:1回押すと、設定中にSonos Sub 4をシステムに追加します。
付属品Sonos Sub 4、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報
質量(kg)11.79
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)389 ×402 ×158
仕上マット
メモリー512 MB DDR4 4GB eMMC
動作温度(℃)0~40
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。
1
2
3
次へ
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。