スピーカー :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で 電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5 本体質量(g)420 ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転) 機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能 角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) ソース(入力)Bluetooth(R) BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW) プロファイル(対応)A2DP、AVRCP ペアリング8(最大) 通信距離(m)(見通し)約10 USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)