ステレオスピーカが奏でる、迫力の重低音と伸びのある高音域
複数のスピーカにより、迫力の重低音、伸びのある高音域、高音質なステレオ音声を実現しました。
パッシブラジエータ:他のスピーカの低音を増幅し、迫力のある重低音を表現します。
低音・高音用EQ(イコライザ)付で、好みの音質へ調整可能
Bluetooth(R)接続でスマートフォン音源を手軽に再生
AUX入力端子付でBluetooth(R)非搭載機器も再生可能
スマートフォンなどの充電が可能
安心の防じん・防滴仕様 IP54
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18(スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付))
仕様【EQ設定】BASS(低音):6段階、TREBLE(高音):6段階
付属品ACアダプタ
質量(kg)2.8(蓄電池・標準付属品除く)
電源(V)14.4 / 18 スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)、家庭用電源:AC 100、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)
最大出力(W)10×2
音量30段階
連続使用時間(時間)BSL1860:約40(音量15、EQ3、USB充電なしの場合)
接続端子USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)、AUX IN端子:3.5mm(音声)
スピーカーパッシブラジエータ:93mm×1個、ミッドレンジ:78mm×2個、ツイータ:31mm×2個
アズワン品番65-0294-39
Bluetooth標準規格Ver.4.0
プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、Class 2、SCMS-T 対応
変調方式FHSS
外寸法(横×縦×高さ)(mm)234×255×222
周波数帯域(GHz)2.4帯(2400~24835)
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Single(Rightタイプ)Walnut&Black Brown
Sit Back & Relax
税込¥22,000
¥20,000
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。