スピーカー :「スピーカー・ウーファー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル1本で簡単接続 迫力のシアターサウンドシステム
用途TVのスピーカーとして。ホームシアターに。Hisense ハイセンス サウンド 7.1CHサラウンド オーディオ スピーカー USB Bluetooth 付属品リモコン一式、単4電池×2、HDMIケーブル、取扱説明書 質量(kg)2.22 ブラック 出力(W)フロント最大:30+30 電源(V)100~(50/60Hz) 消費電力(W)50 最大出力(W)ウーファー:60 構造スピーカー:2.1ch(ウーファー内蔵)/3個 角度(°)リモコン距離:6m/左右30 周波数特性40Hz-20KHz(AUX端子) 入力感度(AUX端子)700mV 周波数範囲(MHz)2400~2483.5 保証期間メーカー:1年間 対応フォーマット(再生)HDMI ARC/光デジタル入力/同軸デジタル入力:Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM/Dolby Digital Plus 動作温度(℃)0~45 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×10.5×6.2 リモコン電源:単4型乾電池×2個(1.5V×2) Bluetoothバージョン(A):V5.32DP・VRCP)、フォーマット:SBC 待機電力(W)0.5 オーディオ最大出力合計値(W):120 USB入力フォーマット:MP3/WMA/WAV/FLAC
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷