スピーカー :「マイク スピーカー ワイヤレス」の検索結果
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量
最大出力(W)3(1.5W+1.5W)
センサー1.2インチ(直径 33mm)
保護等級IPX5
周波数特性90Hz~18KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
内蔵マイク全指向性マイク
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W
付属品USB Type-Cケーブル(約1m)
質量(g)約290
適合規格Bluetooth5.4
周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーユニットΦ40±0.5 mm
定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)
取扱説明書日本語取扱説明書有り
通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2)
対応コーデック<Bluetooth>SBC
対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。