スピーカー :「LED 5V」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスピーカー
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。 製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。 PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。 LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能) 操作のしやすいワンボタンタイプ。 大きめのボタンで操作がしやすい。 ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
ブラック BluetoothBluetooth Ver.5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88 質量(g)約704 保証期間ご購入日より6か月 最大出力(W)実用10(5+5) 周波数特性20~20000Hz スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm) インピーダンス(Ω)4 入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子) 外部出力3.5mmステレオミニジャック 電源USBポートより供給(DC5V500mA) 対応プロファイルA2DP、AVRCP オーディオコーデックSBC 通信距離(m)10※使用環境によって異なります 送信出力Class2
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー Bluetooth
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W 付属品USB Type-Cケーブル(約1m) 質量(g)約290 適合規格Bluetooth5.4 周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー スピーカーユニットΦ40±0.5 mm 定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください) 取扱説明書日本語取扱説明書有り 通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2) 対応コーデック<Bluetooth>SBC 対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷