スピーカー :「MP3」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法W82×D130×H187mm 周波数特性130Hz~20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
大迫力の重低音から透明感のある超高音まで美しく再現できる実用最大出力48Wの木製2chスピーカーです。 操作のしやすい前面にスイッチが搭載されています。 3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやMP3プレーヤーなどと接続するだけで高音質な音楽を楽しむことができます。 液晶テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画など、セリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 ワンタッチでワイヤレス接続のON/OFFが可能なNFCを搭載。 スマートフォンやタブレットから簡単にワイヤレス音楽再生が可能です。 Bluetooth5.0にも対応。Bluetooth(A2DP)を搭載したスマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 迫力の重低音を再現できる大口径3.5インチのウーファーユニットを搭載。 大型の木製キャビネットの性能を最大限に発揮し、豊かで響きのある重低音を再現できます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。繊細で解像度の高い超美麗サウンドを再現します。 BASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵しました。 大きなACアダプタを必要としませんので電源タップ回りも綺麗に配線できます。
入力端子RCA(赤白)コネクタメス ブラック 最大出力(W)実用56(20×2+8×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×208.5×263(1台あたり) 質量(kg)約4.8 保証期間ご購入日より6ヶ月 周波数特性50~20000Hz スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカシステム(非防磁設計) サイズ(inch)スピーカー:3.5インチ(直径約88.9mm)、ツィーター:0.75インチ(直径約19.1mm) インピーダンス(Ω)4 電源内蔵 接続方法NFC、Bluetooth 適合規格Bluetooth 5.1 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックオーディオ:SBC、apt-X、AAC 周波数帯域(GHz)2.4 送信出力Class 2 対応コンテンツ保護:SCMS-T
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング