4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー Bluetooth 3WAY
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】 出力(W)実用最大:10(5+5) 使用温度範囲(℃)-5~50 電源USB電源 適合規格Bluetooth 5.3 対応OSWindows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×102×131 周波数特性35-20,000Hz インピーダンスロード:4Ω 送信出力class2【共通仕様】 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 ブラック 電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲-5℃~50℃ 適合規格Bluetooth Ver.4.2 外形寸法W90×D100×H168mm 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング