スピーカー :「usb type」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 有線(USB)での接続にも対応。 web会議などでの使用に便利です。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
BluetoothVer5.0 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なる) 送信出力Class2 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP オーディオコーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×34×187(スピーカー) 質量(g)約216(スピーカー) 保護等級IPX7 最大出力(W)6(3+3) 周波数特性80~20000Hz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個 指向性全指向性(マイク) 電源内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 充電方式USB Type-C(充電用) 充電時間(時間)最大約2~2.5 付属品充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1 保証期間購入日より6ヶ月 対応Bluetooth/有線
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。 apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。 防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5 セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1 ブラック 電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver 5.0 周波数特性180hz~20khz 充電時間約2~2.5時間 送信出力class2 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式USB Type-C(充電用) 電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間 内蔵マイク全指向性マイク オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー Bluetooth
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W 付属品USB Type-Cケーブル(約1m) 質量(g)約290 適合規格Bluetooth5.4 周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー スピーカーユニットΦ40±0.5 mm 定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください) 取扱説明書日本語取扱説明書有り 通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2) 対応コーデック<Bluetooth>SBC 対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷