防水ワイヤレススピーカーNAGAOKA8日以内出荷
防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。
またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。
約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。
本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
寸法(mm)88×75×75本体質量(g)220保証期間購入後6か月入力端子AUX、microSDカードスロット再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大15時間通信可能距離(m)約10まで防水保護等級IPX7Bluetooth5.1待機時間最大120時間オーディオ出力5W充電端子USB TYPE-C対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大5