絞り込み
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • NAGAOKA
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • JBL professional(32)
  • JBL(27)
  • BOSE(ボーズ)(25)
  • SONY(ソニー)(24)
  • プリンストン(23)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • オーム電機(20)
  • サンワサプライ(19)
  • CICONIA(18)
  • ライソン(18)
  • audio-technica(12)
  • TOA(10)
  • MONSTER[家電](8)
  • デンソーテン(7)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(7)
  • フォスター電機(6)
  • True Dyna(6)
  • 東芝(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth接続対応 USBスピーカー NAGAOKA

    Bluetooth接続対応 USBスピーカー

    NAGAOKA
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    8日以内出荷
    本製品はUSBケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。 。USB(Aタイプ)でPCとの有線接続と、Bluetoothによるワイヤレス接続に対応しており入力のモード切替が可能です。横幅26.5cmのコンパクト設計によりデスク周りの邪魔になりません。またコンパクトボディーながら10W出力の力強い再生を可能にし、ステレオ出力特有の臨場感でゲームや音楽をより一層楽しめます。手元でボリューム調整やモード切替ができるコントローラーを搭載しています。LEDはランダムに低速点滅しゲームやライブ鑑賞を盛り上げます。本体カラーはブラックの1カラーとなっております。
    付属品取扱説明書兼保証書質量(g)382電源DC5V(USB-TypeAポートより供給)最大出力(W)実用10(5W+5W)本体寸法(mm)265×70×62対応OSWindows11,10、Mac OS10.11以降(2024年1月現在)接続可能距離:約10mまでインピーダンス4Ω再生周波数帯域(Hz)60-20000ケーブル長(cm)130音圧感度(dB)70スピーカーサイズ(mm)40対応コーデックSBC
  • 防水ワイヤレススピーカー NAGAOKA

    防水ワイヤレススピーカー

    NAGAOKA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。 またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。 約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。 本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
    寸法(mm)88×75×75本体質量(g)220保証期間購入後6か月入力端子AUX、microSDカードスロット再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大15時間通信可能距離(m)約10まで防水保護等級IPX7Bluetooth5.1待機時間最大120時間オーディオ出力5W充電端子USB TYPE-C対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大5
  • マグネットクリップポータブルスピーカー NAGAOKA

    マグネットクリップポータブルスピーカー

    NAGAOKA
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    軽量小型デザインで持ち運びラクラク。マグネット搭載でかんたん吸着。服やバッグにはさめるクリップ付き。付属ストラップのプレートをはさんで自立可能。最大12時間使用可能。2台使用でステレオ化可能
    付属品充電ケーブル スタンド用ストラップ 取扱説明書兼保証書質量(g)78出力(W)5対応機種スマートフォン タブレット保証期間購入後6ケ月再生周波数帯域(Hz)18-20000充電時間(時間)約3連続再生時間音楽:最大12時間バッテリー容量(mAh)600通信可能距離(m)~10インピーダンス(Ω)4防水性IP67Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)81ドライバー径(Φmm)6充電端子USB TYPEーC対応コーデックAAC SBC
スピーカー