スピーカー :「車用usbソケット」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。 マルチポイントに対応しておりません。 Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。 お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT microSDカードの音楽データを再生可能。 フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生) (最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。) 車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。 エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。 3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯) エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。 車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。 本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2 仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応 付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2 ブラック 質量(g)265、(DC充電器)20 使用温度範囲0~35℃ 本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4 最大出力3W×2個 入力インピーダンス 通信可能距離(m)(無線)約10以内 無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
3,998 税込4,398
当日出荷