絞り込み
ブランド
  • オースミ電機
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • JBL(35)
  • サンワダイレクト(33)
  • JBL professional(32)
  • プリンストン(29)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • オーム電機(21)
  • SONY(21)
  • サンワサプライ(20)
  • ライソン(19)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • CICONIA(16)
  • ハーマン・インターナショナル(15)
  • audio-technica(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エレコム(9)
  • デンソーテン(9)
  • MONSTER[家電](8)
  • TOA(7)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形スピーカ オースミ電機防水形スピーカオースミ電機
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
用途サウナ(乾式専用)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカインピーダンス(Ω)8+8音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)110~13k使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120質量(kg)1.6材質(本体)樺 積層材種別ネット:サランネット仕上げ:木目 生地 ナチュラル付属品取付ネジ、テンプレート定格入力(W)10+10(最大20+20)関連資料仕様書(0.28MB)
BOX形スピーカ オースミ電機BOX形スピーカオースミ電機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカインピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)80~20k使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)付属品壁用固定金具定格入力(W)25(最大50)関連資料仕様書(0.3MB)
天井スピーカ オースミ電機天井スピーカオースミ電機
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカインピーダンス(Ω)8音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)80~20k使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)質量(g)700(本体)+150(グリル)材質(本体)ABS樹脂材質(枠)グリル:ABS樹脂種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)定格入力(W)10(最大15)関連資料仕様書(0.28MB)
スピーカー