1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オースミ電機天井スピーカ
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ インピーダンス(Ω)8 音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)80~20k 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D) 質量(g)700(本体)+150(グリル) 材質(本体)ABS樹脂 材質(枠)グリル:ABS樹脂 種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 定格入力(W)10(最大15) 関連資料仕様書(0.28MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング