特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、 セット内容本体、USB充電ケーブル 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)5~35 電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh 最大出力(W)3 充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8 連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。 対応フォーマットmp3 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター 本体質量(g)600 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります) 連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります) バッテリー容量(mAh)1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5 Bluetooth5
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

連続再生約15時間 オーディオケーブル付属 Bluetoothバージョン5.0
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm) 本体質量(g)350 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります) 連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります) バッテリー容量(mAh)1200 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×5×6.5
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感
型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型 充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります) 連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります) 伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります) BluetoothVer.5.0、class2 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
7,123 税込7,835
翌々日出荷

2つに分離して配置できる。スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能。2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20W。コンパクトサイズなのにパワフル大音量!。屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音。パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様。防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモード。お好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6 付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2 最大出力(W)10×2 本体質量(g)約750 充電時間約4時間※充電機器により異なります 本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm 対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB) 連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります 対応フォーマットMP3 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々。映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむ。ゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ。家事をしながら音楽・通話を楽しむ。子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむ。Bluetooth送信機付属。Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話。本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。
仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35 セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル 型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型 質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10 使用温度範囲(℃)5~35 電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源 最大出力(W)3 × 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1 接続3.5mmイヤホンジャック入力 充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB ) 連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマットmp3 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー。音・光・インテリアをこれ1台で。臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載。Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタン。レトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンド。ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020 付属品USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式2chスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g)約520 使用温度範囲(℃)5~35 電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh 最大出力(W)5 × 2 充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります 対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8 連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマットMP3 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

スピーカー同士もワイヤレス接続可能 迫力の重低音 2台同時接続で音楽の空間が広がる
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm) 型式2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型 質量(g)620 使用温度範囲(℃)5~35 電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W)3×2 口径(Φmm)50×2 充電時間約6時間 保証期間お買い上げ日より半年間 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 再生周波数(Hz)50~20.000 連続再生時間約24時間 対応フォーマットmp3 バッテリー容量(mAh)3000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×5.5×10.3 防水保護等級IPX6 インピーダンス(Ω)4 デバイスタイプA-S SP-13 伝送距離(m)最大約10 BluetoothVer5.0、class2 使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
4,843 税込5,327
翌々日出荷

場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm) 型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型 電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W)5×2 口径(Φmm)52×2 本体質量(g)約755 充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります) 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 音圧レベル(dB)80±3 再生周波数(Hz)150~20000 連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります) 対応フォーマットmp3、wav バッテリー容量(mAh)1800 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3 インピーダンス(Ω)4 デバイスタイプA-S SP-04 伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) BluetoothVer.4.2、class2 使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷